カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • 富士電線工業(7)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 三ツ星(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 伸興電線(3)
  • 四国電線(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 沖電線(1)
  • 冨士電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sqx4c」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
36,980税込40,678特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)長岡特殊電線
87,980税込96,778
1本(100m)
6日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
2sq特集