KANA(片山チエン) KANAブランドは日本国内はもとより、アメリカ・アジア・ヨーロッパ・中近東の各地区でご愛顧いただいております。海外の生産拠点では長年培ってきたノウハウを活かし、品種・品質においてワンランク上のサービスを行い、低価格を実現。スプロケットでは業界NO.1の品種・在庫量を自負しているブランドです。
会社情報 会社名 片山チエン株式会社 設立 1958/02/11 所在地 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2丁目3-43
物流/保管/梱包用品/テープ (1) メカニカル部品/機構部品 (169) その他 (6) ブランド: KANA(片山チエン)価格: 1,500円以下すべて解除
KANA(片山チエン) (34件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
KANA(片山チエン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 4.3 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 35 タイプ FBN35B 歯部処理 歯先高周波焼入
KANA(片山チエン) (17件のレビュー) 当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体) SUS304 種類 ローラーチェーン 列数 1
KANA(片山チエン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
KANA(片山チエン) (26件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理 歯先高周波焼入
KANA(片山チエン) (7件のレビュー) 当日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
材質(本体) 機械構造用炭素鋼 種類 チェーン用加工器具
KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 2.8 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 25 材質 機械構造用炭素鋼 タイプ FBN25B
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 4日以内出荷
ピン形式 リベット 列数 1 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン
KANA(片山チエン) (14件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質 SUS304 付属品 止めねじ2本 種別 標準 表面処理 -
KANA(片山チエン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ NK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm) 5.08 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 歯部処理 歯先高周波焼入
KANA(片山チエン) (3件のレビュー) 当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数 1 材質(本体) SUS304 種類 ローラーチェーン
KANA(片山チエン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイプ NK40B ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 4日以内出荷
KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2
KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質 機械構造用炭素鋼 付属品 ボルト1本 種別 スリット 表面処理 黒染
KANA(片山チエン) (7件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質 SS400 付属品 ボルト2本 種別 スプリット 表面処理 黒染
KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ K25B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm) 3.3 チェーンピッチ(P)(mm) 6.35
KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm) 5.08 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525
KANA(片山チエン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイプ NK50B ローラリンク内幅(W)(mm) 9.5 ローラ外径(Dr)(mm) 10.16 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 5日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 6日以内出荷
仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 4.3 種類 スプロケット 列数 1 ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 チェーンNo. 35 スプロケット形状 B形
KANA(片山チエン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 53日以内出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度 JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 4日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2 ピン形式 割ピン形
KANA(片山チエン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 14.6 軸穴種別 下穴タイプ 列数 1 チェーンNo. 80 タイプ NK80B
KANA(片山チエン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 チェーンNo. 60 スプロケット形状 B形
KANA(片山チエン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
用途 各種機器の伝動用、駆動用。 ピン形式 割ピン形 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
KANA(片山チエン) 当日出荷
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 3日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 16日以内出荷
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 翌々日出荷
KANA(片山チエン) 当日出荷 から 3日以内出荷