1,573件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サークルギヤ KANA(片山チエン)

    サークルギヤ

    KANA(片山チエン)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    歯数が多く、内径を加工した平歯車。
    用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    CP丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    円形状のCPラックギヤ。
    用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    取付穴加工ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPステンレス取付穴加工ラックギヤ KANA(片山チエン)

    CPステンレス取付穴加工ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 取付穴付きです。
    用途搬送装置や、産業機械などに使用します材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)

    ヘリカルラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    CPステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。
    用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイル KANA(片山チエン)

    ウォームホイル

    KANA(片山チエン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
    用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームギヤ KANA(片山チエン)

    ウォームギヤ

    KANA(片山チエン)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
    用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスねじ歯車 KANA(片山チエン)

    ステンレスねじ歯車

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
    用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)

    歯研はすば歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
    用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
  • スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    スパイラルマイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)

    焼入マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)

    まがりばかさ歯車完成品

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 A形 KANA(片山チエン)

    平歯車 A形

    KANA(片山チエン)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)

    CP歯研平歯車

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
    用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    CPステンレス平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • カナロック KANA(片山チエン)

    カナロック

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプロケットNo.100 KANA(片山チエン)

    ステンレス スプロケットNo.100

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100
  • ステンレス スプロケットNo.120 KANA(片山チエン)

    ステンレス スプロケットNo.120

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1歯幅(T)(mm)24.0(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo.120
  • チェーンカップリング KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0572セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄チェーンピッチ(mm)19.05寸法L(mm)123.5概略質量(kg)10.4寸法S(mm)11.5寸法D(mm)114.8寸法l(mm)56寸法O(mm)152寸法G(mm)19寸法m(mm)12最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20最大軸径範囲(mm)70寸法D'(mm)110適合ケース6022Cチェーン幅(mm)最大52.5
  • KCMローラチェーン継手 オフセットリンク KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン継手 オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品です。
    材質スチール列数2列
  • KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ

    KANA(片山チエン)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
  • KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ

    KANA(片山チエン)
    67,980税込74,778
    1本
    翌日出荷
    JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
  • スプロケット NK100C KANA(片山チエン)

    スプロケット NK100C

    KANA(片山チエン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)18.0(最大)種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C型
  • ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニバイピッチスプロケットSUS2040B KANA(片山チエン)

    ニバイピッチスプロケットSUS2040B

    KANA(片山チエン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応作用歯数12
  • スプロケット HG40A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG40A

    KANA(片山チエン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK40C KANA(片山チエン)

    スプロケット NK40C

    KANA(片山チエン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット 140A KANA(片山チエン)

    スプロケット 140A

    KANA(片山チエン)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    材質普通鋼歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)25.4チェーンピッチ(P)(mm)44.45チェーンNo.140RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)

    スプロケットニバイピッチ

    KANA(片山チエン)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK50C KANA(片山チエン)

    スプロケット NK50C

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK120-2B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK120-2B

    KANA(片山チエン)
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    材質普通鋼形状溶接仕様歯数20歯幅(mm)23.5(最大)、全歯幅(M):68.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK100-2B

    KANA(片山チエン)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.100-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット SUS304 C形 KANA(片山チエン)

    スプロケット SUS304 C形

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
  • スプロケット NK80-2B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK80-2B

    KANA(片山チエン)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)14.6(最大)、全歯幅(M):43.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.80-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK60C KANA(片山チエン)

    スプロケット NK60C

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)11.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応