カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: KANA(片山チエン)のすべての商品

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
KANA(片山チエン)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレール
KANA(片山チエン)¥79,980税込¥87,9781巻4日以内出荷耐摩耗性:他の合成樹脂及び真鍮、砲金、銅等よりも摩耗率が低い。 自己潤滑性:摩耗係数が極めて小さく金属に潤滑油を付けた場合より低い。 耐衝撃性:割れたり、欠けたりしない。超低温度使用でも破壊しない。 使用温度:-100℃~+80℃。 耐薬品性:酸、アルカリに非常に安定している。 吸水性:吸水率が0に近く、 吸水による膨潤や寸法変化がない。用途ガイドレール・5mm厚鋼材共用色乳白色質量(g)98/m長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット50
KANA(片山チエン)¥629~税込¥692~1個翌々日出荷豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様適合チェーンNo.50
スプロケット40
KANA(片山チエン)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様軸穴径(Φmm)下穴:14適合チェーンNo.40
標準スプロケットB形 NK35B
KANA(片山チエン)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0877材質機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様形状削出仕様歯数32外径(mm)102スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)下穴:11適合チェーンNo.35
KANAローラーチェーン KANA80用継手
KANA(片山チエン)¥179税込¥1971個4日以内出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3743材質鉄タイプCPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.80
KANAローラーチェーン KANA50用継手
KANA(片山チエン)¥86税込¥951個4日以内出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3736材質鉄タイプRPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.50
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)
KANA(片山チエン)¥299税込¥3291本4日以内出荷フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
EPガイドレール
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から4日以内出荷Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。用途ガイドレール色乳白色
カップリングケース 両側Oリングシール式
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0338適合本体4012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)77寸法B(mm)72
カップリングケース
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。 チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。
Semi-Fシリーズ 100SD12~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 100SD13~
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 100SD14~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 100SD16~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 100SD18~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 100SD20~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 100SD21~
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 2042B10~
KANA(片山チエン)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B13~
KANA(片山チエン)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B14~
KANA(片山チエン)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B15~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B16~
KANA(片山チエン)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B18~
KANA(片山チエン)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B19~
KANA(片山チエン)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B20~
KANA(片山チエン)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B21~
KANA(片山チエン)¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B22~
KANA(片山チエン)¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形