カテゴリ
- メカニカル部品(658)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(96)
- 大阪魂(1,236)
- エスコ(434)
- TRUSCO(268)
- NTN(エヌティーエヌ)(248)
- イマオコーポレーション(207)
- OSG(オーエスジー)(192)
- NACHI(不二越)(187)
- CKD(181)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(180)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(155)
- フジトク(140)
- 岩田製作所(133)
- PISCO(ピスコ)(127)
- ノーブランド(126)
- オザック精工(120)
- リスパック(120)
- 椿本チエイン(119)
- 水本機械製作所(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「23mm」の検索結果
特価

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプSUS FBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状CFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法K(mm)10寸法LC(mm)23
Semi-Fシリーズ NK60B16~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
標準スプロケット 120B形
KANA(片山チエン)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から4日以内出荷タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781ユニット3日以内出荷から5日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥28,980税込¥31,8781ユニット3日以内出荷から10日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
Semi-Fシリーズ NK100B21~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から7日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
カナロック
KANA(片山チエン)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781ユニット3日以内出荷から9日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
スプロケット HG120A
KANA(片山チエン)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状A形
Semi-Fシリーズ NK50-2B15~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から6日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80-2B15~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から14日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
Semi-Fシリーズ K40B37~
KANA(片山チエン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
...