KANA(片山チエン)
K標準マイタギヤ
直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
M3
内容量
1個
注意
※定価は1個あたりの価格です。
※マイタギヤは2個/1Setでご使用ください。
※他社製品と合わせてのご利用は推奨しておりません。
全19種類を絞り込む
歯数
20
25
30
穴径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
28
全長(mm)
選択してください
13.94
17.71
21.24
24.33
24.89
28.24
29.42
30.41
32.54
36.28
37.81
39.84、BL:39.84
43.23
44.13
45.47
49.32
49.66
50.78
54.52
歯幅(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
18
20
22
25
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82674098
KM2-25
798-6386
25
24.33
12
12
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674107
KM4-30
798-6483
30
54.52
25
28
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674168
KM1-20
798-6319
20
13.94
5
6
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674220
KM2-30
798-6394
30
29.42
12
12
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674281
KM2-20
798-6378
20
24.89
10
12
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674299
KM3.5-30
798-6424
30
49.66
22
25
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674335
KM2.5-20
798-6343
20
32.54
12
14
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674387
KM4-20
798-6467
20
50.78
20
20
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674457
KM3-30
798-6459
30
45.47
20
20
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674491
KM1.5-20
798-6289
20
21.24
8
8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674500
KM3-25
798-6441
25
37.81
20
20
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674579
KM3.5-20
798-6408
20
44.13
18
20
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674615
KM2.5-30
798-6360
30
36.28
15
16
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674649
KM1.5-30
798-6301
30
28.24
10
10
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674701
KM4-25
798-6475
25
49.32
25
28
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674710
KM2.5-25
798-6351
25
30.41
15
16
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674981
KM3-20
798-6432
20
39.84、BL:39.84
15
16
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675157
KM1-30
798-6335
30
17.71
6
8
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675340
KM3.5-25
798-6416
25
43.23
22
25
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください