カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(17)
- スリーボンド(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- メグロ化学(1)
- K.Pガスケット(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m dp105」の検索結果
特価

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応