軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 - KANA(片山チエン)

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
3
寸法a(mm)
75
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
45
歯幅(T)(mm)
30
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
全341種類を絞り込む
歯数
形状
ボス径BD(mm)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
341種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
ボス径BD(mm)
セットスクリュー(M)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82431286FBNM3B30D40H1K3075840
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431347FBNM3B14D16H1K1432416
¥4,700
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431390FBNM3B26D30H1K2665630
¥7,500
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431426FBNM3B42D28H1K4280628
¥12,800
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431460FBNM3B21D25H1K2152625
¥6,500
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431487FBNM3B17D19H1K1739519
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431548FBNM3B35D45H1K35801045
¥10,200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431618FBNM3B18D16H1K1840416
¥5,400
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431645FBNM3B16D18H1K1638518
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431661FBNM3B56D32H2K5680832
¥17,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431776FBNM3B36D25H1K3680625
¥10,200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431801FBNM3B24D18H1K2458518
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431810FBNM3B38D25H1K3880625
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431855FBNM3B75D28H2K7590628
¥28,700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431968FBNM3B20D15H1K2050415
¥4,700
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431986FBNM3B36D22H1K3680522
¥10,200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432047FBNM3B65D35H2K6580835
¥23,000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432205FBNM3B26D28H1K2665628
¥7,500
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432230FBNM3B56D40H2K5680840
¥17,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432266FBNM3B42D35H1K4280835
¥12,800
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432309FBNM3B14D17H1K1432417
¥4,700
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432327FBNM3B34D32H1K3480832
¥10,100
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432336FBNM3B42D30H1K4280630
¥12,800
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432467FBNM3B19D18H1K1945518
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432607FBNM3B100D45H4K1001001045
¥52,800
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432650FBNM3B35D25H1K3580625
¥10,200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432887FBNM3B58D40H2K5880840
¥19,100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432939FBNM3B58D35H2K5880835
¥19,100
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432948FBNM3B66D25H2K6690625
¥21,900
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433018FBNM3B24D20H1K2458520
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433027FBNM3B20D18H1K2050518
¥5,700
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433131FBNM3B100D40H4K100100840
¥52,800
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433201FBNM3B48D35H1K4880835
¥15,100
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433350FBNM3B23D19H1K2356519
¥6,800
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433386FBNM3B35D22H1K3580522
¥10,200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433395FBNM3B55D35H2K5580835
¥17,700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433438FBNM3B75D30H2K7590630
¥28,700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433456FBNM3B27D32H1K2765832
¥7,500
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433499FBNM3B70D35H2K7090835
¥25,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433526FBNM3B120D40H4K120130840
¥72,700
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433569FBNM3B19D15H1K1945415
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433578FBNM3B27D22H1K2765522
¥7,500
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434086FBNM3B18D17H1K1840417
¥5,400
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434226FBNM3B23D20H1K2356520
¥6,800
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434251FBNM3B32D22H1K3275522
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434461FBNM3B44D35H1K4480835
¥13,000
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434506FBNM3B54D30H2K5480630
¥17,600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434515FBNM3B24D16H1K2458416
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434601FBNM3B17D18H1K1739518
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434655FBNM3B52D32H2K5280832
¥16,100
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする