カテゴリ
- メカニカル部品(767)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(5)
- 三菱電機(817)
- ParkerTAIYO(273)
- BIGM(丸山製作所)(256)
- コガネイ(216)
- CKD(160)
- StarTech.com(128)
- エスコ(99)
- 大阪魂(78)
- NTN(エヌティーエヌ)(76)
- 旭計器工業(63)
- TRUSCO(61)
- 岩田製作所(60)
- ナベヤ(60)
- ボンマックス(59)
- 協育歯車(55)
- NSK(日本精工)(46)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- オザック精工(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「B45」の検索結果
特価

Semi-Fシリーズ NK40B45~
KANA(片山チエン)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60B45~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B45~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B45~
KANA(片山チエン)¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B45~
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
標準スプロケット 120B形
KANA(片山チエン)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から4日以内出荷タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥789税込¥8681個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK40-2B
KANA(片山チエン)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット NK80-2B
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
スプロケット FBN60B
KANA(片山チエン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
KANA(片山チエン)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
...