曜日別特売

”K標準 ピニオンギヤ” M3

”K標準 ピニオンギヤ” M3 - KANA(片山チエン)

ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。

材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
45
歯幅(mm)
30
モジュール
3
全長l(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯幅b(mm)
30
内容量
1個
全25種類を絞り込む
歯数
形状
穴径(Φmm)
トラスコ品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
歯数
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82673940M3B70421-1396S2705590
¥20,700
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
82673976M3B45421-1354S1454880
¥9,600
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674001M3B46421-1369S1464880
¥9,700
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674010M3B66421-2870S2665590
¥18,900
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674019M3B64421-1361S2644880
¥18,700
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674046M3B58421-1313S2584880
¥14,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674448M3B90421-1346S29060100
¥34,300
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674536M3B44420-9793S1444880
¥8,700
¥7,398
¥8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674545M3B65421-2873S2654880
¥18,800
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674561M3B52421-1319S2524880
¥11,800
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674640M3B76421-2877S2765590
¥24,400
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674728M3B100421-1329S410060100
¥40,900
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674737M3B55420-9781S2554880
¥13,400
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674746M3B80421-1302S4805590
¥26,400
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674798M3B56421-1374S2564880
¥13,500
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674886M3B68420-9795S2685590
¥20,600
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674911M3B48421-1318S1484880
¥10,900
¥9,198
¥10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674990M3B42420-9810S1424880
¥8,500
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674999M3B75420-9773S2755590
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675069M3B62421-1342S2624880
¥14,800
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675105M3B72421-2874S2725590
¥22,400
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675121M3B60420-9779S4604880
¥14,900
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675261M3B50421-1320S4504880
¥10,900
¥9,198
¥10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675428M3B120421-2867S412065130
¥60,700
¥51,980
¥57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675559M3B54421-2868S2544880
¥13,400
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする