カテゴリ

  • メカニカル部品(808)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(827)
  • SMC(760)
  • ミツビシ(455)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • トレード(232)
  • 三菱ふそう(197)
  • 廣杉計器(195)
  • YAMAHA(ヤマハ)(167)
  • エスコ(160)
  • トヨタ(141)
  • CKD(102)
  • ニッサン(100)
  • 三木プーリ(99)
  • ノーブランド(94)
  • 三菱電機(88)
  • TRUSCO(64)
  • NSK(日本精工)(63)
  • ハンマーキャスター(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-42」の検索結果

808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK100B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B42~KANA(片山チエン)
46,550税込51,205
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B42~KANA(片山チエン)
8,120税込8,932
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK35B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B42~KANA(片山チエン)
3,640税込4,004
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK40B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B42~KANA(片山チエン)
5,460税込6,006
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK140B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B42~KANA(片山チエン)
131,040税込144,144
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK40-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B42~KANA(片山チエン)
11,340税込12,474
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK120B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B42~KANA(片山チエン)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK60-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B42~KANA(片山チエン)
25,200税込27,720
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B42~KANA(片山チエン)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK60B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B42~KANA(片山チエン)
12,670税込13,937
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B42~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B42~KANA(片山チエン)
15,540税込17,094
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B42~KANA(片山チエン)
120,960税込133,056
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
標準スプロケット 120B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形KANA(片山チエン)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
スプロケット NK35-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK35-2BKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様
KB かさ歯車 KANA(片山チエン)KB かさ歯車KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
スプロケット SUS40B KANA(片山チエン)スプロケット SUS40BKANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット NK140B KANA(片山チエン)スプロケット NK140BKANA(片山チエン)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 100B形KANA(片山チエン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
スプロケット NK60-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK60-2BKANA(片山チエン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット SUS35B KANA(片山チエン)スプロケット SUS35BKANA(片山チエン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット NK80-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK80-2BKANA(片山チエン)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
スプロケット NK50-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK50-2BKANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SUSM ステンレス平歯車 KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車KANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK100-2BKANA(片山チエン)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)スパイラルマイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
関連キーワード
...
柱脚金物 pb-42特集