カテゴリ
- メカニカル部品(720)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(32)
- BIGM(丸山製作所)(446)
- CKD(570)
- MAZDA(マツダ)(4,866)
- ParkerTAIYO(319)
- RS PRO(336)
- SMC(17,313)
- WURTH ELEKTRONIK(240)
- エスコ(300)
- コガネイ(1,055)
- スバル(1,923)
- ダイハツ(2,696)
- トヨタ(2,601)
- ニッサン(736)
- ホンダ(1,190)
- ミツビシ(775)
- 三木プーリ(250)
- 三菱ふそう(241)
- 堀内機械(555)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「b-50」の検索結果
特価

Semi-Fシリーズ NK50B50~
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B50~
KANA(片山チエン)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B50~
KANA(片山チエン)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷から7日以内出荷歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B50~
KANA(片山チエン)¥77,980税込¥85,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
シザイ タイトホルダー
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。用途チェーンの伸びの調整に。
タイトマスター(自動緊張タイトナー)
KANA(片山チエン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から4日以内出荷チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
M平歯車 加工完成品
KANA(片山チエン)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
標準スプロケット 120B形
KANA(片山チエン)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷から4日以内出荷タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
MG歯研平歯車
KANA(片山チエン)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
標準スプロケット 100B形
KANA(片山チエン)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
スプロケット NK40-2B
KANA(片山チエン)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
スプロケット NK80-2B
KANA(片山チエン)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
...