カテゴリ

  • メカニカル部品(333)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(7,889)
  • MV AGUSTA(1,182)
  • MAZDA(マツダ)(969)
  • トヨタ(597)
  • 堀内機械(555)
  • ニッサン(435)
  • ミツビシ(414)
  • 三木プーリ(318)
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • ParkerTAIYO(283)
  • エスコ(202)
  • CKD(201)
  • 高田ベッド製作所(165)
  • ホンダ(156)
  • 東洋バルヴ(137)
  • コガネイ(118)
  • トレード(117)
  • Kawasaki(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-80」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK40B80~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B80~KANA(片山チエン)
13,440税込14,784
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK50B80~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B80~KANA(片山チエン)
27,720税込30,492
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK35B80~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B80~KANA(片山チエン)
8,470税込9,317
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B80~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B80~KANA(片山チエン)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B80~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B80~KANA(片山チエン)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数80軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)タイトマスター(自動緊張タイトナー)KANA(片山チエン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
シザイ タイトホルダー KANA(片山チエン)シザイ タイトホルダーKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
M平歯車 加工完成品 KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品KANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側 KANA(片山チエン)チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
SUSM ステンレス平歯車 KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車KANA(片山チエン)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット FBN80B KANA(片山チエン)スプロケット FBN80BKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
Semi-Fシリーズ MB8022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8022~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8018~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
スプロケット SUS80B KANA(片山チエン)スプロケット SUS80BKANA(片山チエン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.80
スプロケット FBK80B KANA(片山チエン)スプロケット FBK80BKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~KANA(片山チエン)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
スプロケット K80B KANA(片山チエン)スプロケット K80BKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K80B~KANA(片山チエン)
4,270税込4,697
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS80B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B15~KANA(片山チエン)
21,490税込23,639
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS80B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B21~KANA(片山チエン)
31,220税込34,342
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS80B35~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B35~KANA(片山チエン)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS80B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B16~KANA(片山チエン)
22,540税込24,794
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS80B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B23~KANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS80B28~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B28~KANA(片山チエン)
48,510税込53,361
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK80B38~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B38~KANA(片山チエン)
17,850税込19,635
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS80B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B10~KANA(片山チエン)
14,350税込15,785
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS80B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B12~KANA(片山チエン)
16,240税込17,864
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS80B14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B14~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS80B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B19~KANA(片山チエン)
29,610税込32,571
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS80B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B20~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
tbs-80特集