カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,237)
  • KITO(キトー)(242)
  • コガネイ(134)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • マキテック(49)
  • 東洋バルヴ(49)
  • New-Era(ニューエラー)(49)
  • 住友重機械工業(40)
  • ParkerTAIYO(34)
  • シグマ光機(29)
  • Festo(29)
  • アズワン(28)
  • EPCOS(23)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • 三木プーリ(16)
  • CKD(15)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b25-0010」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
スプロケット FBN25B KANA(片山チエン)スプロケット FBN25BKANA(片山チエン)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)FBKスプロケット60KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質SUS304タイプSUS FBN25B
スプロケット SUSFBN25B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN25BKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60タイプSUSFBN60B
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)CP平歯車 B形KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10 KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10KANA(片山チエン)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
汎用性の高い平歯車軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用
CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン)CPステンレス平歯車 B形KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)CP歯研平歯車KANA(片山チエン)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ SUS25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS25B~KANA(片山チエン)
3,920税込4,312
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K80B~KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット SUS25B KANA(片山チエン)スプロケット SUS25BKANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスFBスプロケット25 KANA(片山チエン)ステンレスFBスプロケット25KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
歯数16トラスコ品番804-3962軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)0.06歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18チェーンピッチ(P)(mm)6.35外径(Do)(Φmm)36チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
スプロケット FBN2052B KANA(片山チエン)スプロケット FBN2052BKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
スプロケット FBN2042B KANA(片山チエン)スプロケット FBN2042BKANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチKANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)65ボス長BL(mm)50セットスクリュー(M)8ピッチ径(Dp)(Φmm)102.75外径(Do)(Φmm)117歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.02タイプFBN80Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.49タイプFBN60B寸法a(mm)6寸法S(mm)8ボス径BD(mm)49ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)61.65外径(Do)(Φmm)68寸法GD(mm)37歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80タイプSUSFBN80Bセットスクリュー(M)8
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK15B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK15B~KANA(片山チエン)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2種類スプロケット列数1チェーンNo.15
Semi-Fシリーズ 2052B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B10~KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B10~KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ SUS80B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B10~KANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B10~KANA(片山チエン)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B10~KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ NK120B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B10~KANA(片山チエン)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B10~KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS60B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B10~KANA(片山チエン)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から7日以内出荷