曜日別特売

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10 - KANA(片山チエン)

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
形状
H1K
モジュール
10
寸法a(mm)
20
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
130
歯幅(T)(mm)
90
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
全36種類を絞り込む
歯数
ボス径BD(mm)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
基準円直径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ボス径BD(mm)
セットスクリュー(M)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
基準円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82431828FBNM10B25D60252001260(Dp) 250
¥108,700
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432151FBNM10B20D70201651670(Dp) 200
¥84,900
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435215FBNM10B20D45201651045(Dp) 200
¥81,400
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435468FBNM10B15D50151151050(Dp) 150
¥56,500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436685FBNM10B25D75252001675(Dp) 250
¥110,500
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82437489FBNM10B15D60151151260(Dp) 150
¥58,200
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82438460FBNM10B20D55201651255(Dp) 200
¥83,100
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82439178FBNM10B25D55252001255(Dp) 250
¥108,700
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82439221FBNM10B20D3520165835(Dp) 200
¥83,100
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82439266FBNM10B25D90252002090(Dp) 250
¥117,700
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82441418FBNM10B20D60201651260(Dp) 200
¥83,100
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82441585FBNM10B25D80252001680(Dp) 250
¥110,500
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82441759FBNM10B25D70252001670(Dp) 250
¥110,500
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82442240FBNM10B20D50201651050(Dp) 200
¥81,400
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82443841FBNM10B15D3015115630(Dp) 150
¥55,700
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82443965FBNM10B25D1102520020110(Dp) 250
¥117,700
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82445155FBNM10B25D1052520020105(Dp) 250
¥117,700
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82445311FBNM10B15D45151151045(Dp) 150
¥56,500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82446677FBNM10B20D3220165832【Dp】200
¥81,400
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82447255FBNM10B15D3215115832【Dp】150
¥56,500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82449231FBNM10B15D4015115840【Dp】150
¥55,700
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82449687FBNM10B20D4020165840【Dp】200
¥80,500
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82450457FBNM10B25D60252001260【Dp】250
¥108,700
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82450798FBNM10B20D75201651675【Dp】200
¥84,900
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82451708FBNM10B25D4025200840【Dp】250
¥106,200
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82452505FBNM10B20D3020165630【Dp】200
¥80,500
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82452941FBNM10B15D3515115835【Dp】150
¥58,200
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82453309FBNM10B25D1002520020100【Dp】250
¥117,700
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82454176FBNM10B20D80201651680【Dp】200
¥84,900
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82454368FBNM10B25D85252001685【Dp】250
¥110,500
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82455138FBNM10B20D65201651265【Dp】200
¥83,100
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82456285FBNM10B20D85201651685【Dp】200
¥84,900
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82456626FBNM10B25D95252002095【Dp】250
¥117,700
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82456931FBNM10B25D45252001045【Dp】250
¥107,000
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82457430FBNM10B15D55151151255【Dp】150
¥58,200
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82457606FBNM10B25D50252001050【Dp】250
¥107,000
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする