カテゴリ

  • メカニカル部品(814)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,043)
  • SMC(882)
  • MAZDA(マツダ)(758)
  • ミツビシ(626)
  • ホンダ(335)
  • BIGM(丸山製作所)(291)
  • 大阪魂(246)
  • エスコ(167)
  • トヨタ(130)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(103)
  • ニッサン(92)
  • 三木プーリ(85)
  • YAMAHA(ヤマハ)(78)
  • NSK(日本精工)(72)
  • 住友重機械工業(69)
  • NTN(エヌティーエヌ)(65)
  • CKD(61)
  • 協育歯車(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b36」の検索結果

関連キーワード
814件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK50B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B36~KANA(片山チエン)
6,370税込7,007
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K40B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B36~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B36~KANA(片山チエン)
2,870税込3,157
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ K410B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B36~KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410
Semi-Fシリーズ NK40B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B36~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK100B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B36~KANA(片山チエン)
36,470税込40,117
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS40B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS40B36~KANA(片山チエン)
16,100税込17,710
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B36~KANA(片山チエン)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK120B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B36~KANA(片山チエン)
65,450税込71,995
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ SUS50B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B36~KANA(片山チエン)
23,520税込25,872
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS60B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B36~KANA(片山チエン)
37,940税込41,734
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B36~KANA(片山チエン)
16,660税込18,326
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B36~KANA(片山チエン)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B36~KANA(片山チエン)
13,720税込15,092
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B36~KANA(片山チエン)
40,460税込44,506
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK60-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B36~KANA(片山チエン)
18,130税込19,943
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK100-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B36~KANA(片山チエン)
82,600税込90,860
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B36~KANA(片山チエン)
146,930税込161,623
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B36~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット410 KANA(片山チエン)スプロケット410KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
スプロケット K40B KANA(片山チエン)スプロケット K40BKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
KB かさ歯車 KANA(片山チエン)KB かさ歯車KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
779税込857
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
標準スプロケット 120B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
スプロケット NK35-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK35-2BKANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様
スプロケット SUS50B KANA(片山チエン)スプロケット SUS50BKANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.50
関連キーワード
...
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ