カテゴリ

  • メカニカル部品(676)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(1,753)
  • ミツビシ(356)
  • 三菱ふそう(319)
  • ホンダ(292)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • SMC(173)
  • 岩田製作所(147)
  • トヨタ(140)
  • エスコ(94)
  • CKD(72)
  • スズキ(71)
  • 住友重機械工業(63)
  • 旭計器工業(63)
  • NSK(日本精工)(58)
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(50)
  • NTN(エヌティーエヌ)(48)
  • 協育歯車(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b48」の検索結果

676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK35B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B48~KANA(片山チエン)
4,620税込5,082
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B48~KANA(片山チエン)
6,440税込7,084
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数48軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK50B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B48~KANA(片山チエン)
9,450税込10,395
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B48~KANA(片山チエン)
115,010税込126,511
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B48~KANA(片山チエン)
67,760税込74,536
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B48~KANA(片山チエン)
77,630税込85,393
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B48~KANA(片山チエン)
15,960税込17,556
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B48~KANA(片山チエン)
37,030税込40,733
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B48~KANA(片山チエン)
13,440税込14,784
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B48~KANA(片山チエン)
18,410税込20,251
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60-2B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B48~KANA(片山チエン)
32,970税込36,267
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数48軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK100-2B48~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B48~KANA(片山チエン)
159,530税込175,483
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数48軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
標準スプロケット 120B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形KANA(片山チエン)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
スプロケット NK35-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK35-2BKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様
平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品KANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
スプロケット SUS50B KANA(片山チエン)スプロケット SUS50BKANA(片山チエン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.50
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 100B形KANA(片山チエン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
スプロケット SUS40B KANA(片山チエン)スプロケット SUS40BKANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
スプロケット NK50-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK50-2BKANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット NK60-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK60-2BKANA(片山チエン)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SUSM ステンレス平歯車 KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK80-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK80-2BKANA(片山チエン)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK100-2BKANA(片山チエン)
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
スプロケット NK11SSB KANA(片山チエン)スプロケット NK11SSBKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
Semi-Fシリーズ NK11SSB~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK11SSB~KANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)1.6種類スプロケット列数1チェーンNo.11
スプロケット SUSFBP11B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBP11BKANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
...
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ