カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(3)
- SMC(785)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- 東洋技研(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- マキタ(16)
- 三興製作所[スプロケット](10)
- ARCOLECTRIC(10)
- ロックマンジャパン(8)
- リケン(7)
- 信栄物産(7)
- エスコ(6)
- CONDOR(山崎産業)(6)
- ハイオス(5)
- 岩田製作所(4)
- サンドビック(4)
- イージーアップ(4)
- BULGIN(4)
- スリーピース(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bl-45」の検索結果

標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2歯数12モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス径BD(mm)28ボス長BL(mm)45セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)15歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級基準円直径(Φmm)(Dp) 36歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)42
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応