カテゴリ
- メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- SMC(160)
- ParkerTAIYO(31)
- エバラポンプ(荏原製作所)(10)
- シンコー(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- トップ工業(7)
- TRUSCO(6)
- ホンダ(6)
- リスパック(6)
- 日本精器(5)
- Pro-Auto(5)
- 京セラ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- オフィスマイン(3)
- 潤工社(3)
- 三菱電機(3)
- アメリカン電機(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「bn60」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.2歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.69タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)51ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6外径(Do)(Φmm)83歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)1.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)0.96歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.7タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)151.99外径(Do)(Φmm)162歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.5歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)182.25外径(Do)(Φmm)193歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)139.9外径(Do)(Φmm)150歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット FBN60B
KANA(片山チエン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)0.6歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.4タイプFBN60B寸法a(mm)6寸法S(mm)8ボス径BD(mm)43ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)55.7外径(Do)(Φmm)63寸法GD(mm)32歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)3歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)3.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.49タイプFBN60B寸法a(mm)6寸法S(mm)8ボス径BD(mm)49ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)61.65外径(Do)(Φmm)68寸法GD(mm)37歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット FBN60SD
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.3歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.9歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
チェーンカップリング(本体片側) 【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7タイプSUSFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
スプロケット SUSFBN60B
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷軸穴加工済製品で軸穴・キー溝加工・セットスクリュウ、ネジも挿入済ですべて加工済ですので届いたその場ですぐ取り付けできます。従来のようにお客様での追加工は一切不要です。確かな品質、安定した精度。軸穴・キー溝・セットスクリュウとすべてJIS公差内で加工されていますので、トラブルの心配がありません。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-2186セット内容六角孔付き止めねじ材質ステンレス鋼歯数21軸穴径(mm)35適合チェーンNo.60
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【黒染】
KANA(片山チエン)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応