曜日別特売

スプロケット SUSFBN60B

スプロケット SUSFBN60B - KANA(片山チエン)

軸穴加工済製品で軸穴・キー溝加工・セットスクリュウ、ネジも挿入済ですべて加工済ですので届いたその場ですぐ取り付けできます。従来のようにお客様での追加工は一切不要です。
確かな品質、安定した精度。軸穴・キー溝・セットスクリュウとすべてJIS公差内で加工されていますので、トラブルの心配がありません。

用途
各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番
804-2186
セット内容
六角孔付き止めねじ
材質
ステンレス鋼
歯数
21
軸穴径(mm)
35
適合チェーン
No.60
内容量
1個
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78035058SUSFBN60B21D35
¥17,900
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする