ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5143
質量(kg)28.89
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)31.75
列数1
ピン形式割ピン形
チェーンNo.160
ローラ外径D(Φmm)28.57
アズワン品番64-7415-57
破断強度(kN)269.7
最大許容張力(kN)52.96
1本
¥39,525
税込¥43,478
翌々日出荷
ピッチ(mm)44.45
ユニットリンク数68
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5140
質量(kg)21.57
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数1
ピン形式割ピン形
チェーンNo.140
ローラ外径D(Φmm)25.4
アズワン品番64-7415-42
破断強度(kN)210.80
最大許容張力(kN)40.21
1本
¥31,275
税込¥34,403
4日以内出荷
ユニットリンク数48
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5146
質量(kg)47.91
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
列数1
ピン形式CP
ピン径(Φmm)19.86
ローラ外径D(Φmm)39.68
アズワン品番64-7415-77
破断強度(kN)470.7
最大許容張力(kN)71.59
1本
¥80,850
税込¥88,935
16日以内出荷
関連キーワード