カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- 京セラインダストリアルツールズ(114)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 三桂製作所(13)
- リゲッタ(12)
- 山佐時計計器(9)
- イマオコーポレーション(5)
- 沖電線(4)
- 倉茂電工(4)
- 川崎電線(3)
- KINGBRIGHT(3)
- コーポレーションパールスター(3)
- オーエッチ工業(2)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 大電(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「km-23」の検索結果

K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
焼入マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
SUSKM ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応