カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,039)
  • 大阪魂(730)
  • RS PRO(187)
  • SMC(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • イマオコーポレーション(103)
  • HARWIN(98)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(73)
  • エスコ(67)
  • SAMTEC(62)
  • グリーンクロス(59)
  • 三木プーリ(57)
  • TRUSCO(51)
  • 岩田製作所(49)
  • IKO(日本トムソン)(46)
  • 椿本チエイン(43)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 28」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプKANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラースプリットタイプKANA(片山チエン)(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラースリットタイプKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~KANA(片山チエン)
28,910税込31,801
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17外径(Do)(Φmm)135歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60タイプSUSFBN60B
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.69タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)51ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6外径(Do)(Φmm)83歯部処理歯先高周波焼入
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)139.9外径(Do)(Φmm)150歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.85タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)170.42外径(Do)(Φmm)184歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27外径(Do)(Φmm)159歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)114.15外径(Do)(Φmm)127歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)162.37外径(Do)(Φmm)176歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.7タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)151.99外径(Do)(Φmm)162歯部処理歯先高周波焼入
チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)KANA(片山チエン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数22歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数12歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.9タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)182.25外径(Do)(Φmm)193歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ