カテゴリ

  • メカニカル部品(207)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3,241)
  • カワムラサイクル(111)
  • 工進(88)
  • 椿本チエイン(67)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • ハンマーキャスター(46)
  • 日研工作所(44)
  • (41)
  • 三共製作所(32)
  • 日本理化学器械(NRK)(31)
  • イマオコーポレーション(30)
  • ABB(30)
  • スズキ(29)
  • SIEMENS(29)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • イシハシ精工(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25)
  • 福助工業(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.040」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40) KANA(片山チエン)FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)KANA(片山チエン)
269税込296
1本
翌々日出荷
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
2,795税込3,075
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(11件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
チェーンカッター(セット物) KANA(片山チエン)チェーンカッター(セット物)KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。
セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ステンレスアイドラースプロケットKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
重荷重用チェーン KANA(片山チエン)重荷重用チェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,950税込6,545
1本(3m)
当日出荷から5日以内出荷
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラアイドラースプロケット KANA(片山チエン)エンプラアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
スプロケット 40A KANA(片山チエン)スプロケット 40AKANA(片山チエン)
299税込329
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット FBN40SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN40SDKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット K40B KANA(片山チエン)スプロケット K40BKANA(片山チエン)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
シングルダブルスプロケット 40SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 40SDKANA(片山チエン)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
KCMローラチェーン継手 オフセットリンク KANA(片山チエン)KCMローラチェーン継手 オフセットリンクKANA(片山チエン)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品です。
材質スチール列数2列
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
829税込912
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
スプロケット SUS40B KANA(片山チエン)スプロケット SUS40BKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)スプロケット FBK40BKANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット NK40C KANA(片山チエン)スプロケット NK40CKANA(片山チエン)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット40 KANA(片山チエン)スプロケット40KANA(片山チエン)
939税込1,033
1個
当日出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様軸穴径(Φmm)下穴:14適合チェーンNo.40
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
439税込483
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット SUS40A KANA(片山チエン)スプロケット SUS40AKANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B32~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Semi-Fシリーズ K40B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B10~KANA(片山チエン)
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ K40B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B13~KANA(片山チエン)
2,660税込2,926
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B18~KANA(片山チエン)
2,660税込2,926
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B39~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B39~KANA(片山チエン)
4,970税込5,467
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数39軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B41~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B41~KANA(片山チエン)
6,160税込6,776
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B21~KANA(片山チエン)
3,010税込3,311
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B27~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B27~KANA(片山チエン)
3,088税込3,397
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ 40SD24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 40SD24~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ 40SD10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 40SD10~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ 40SD21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 40SD21~KANA(片山チエン)
5,110税込5,621
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ