カテゴリ
- メカニカル部品(1,271)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(5,935)
- BIGM(丸山製作所)(65,892)
- トヨタ(27,899)
- SMC(18,542)
- 大阪魂(7,315)
- MAZDA(マツダ)(7,219)
- ノーブランド(6,805)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,677)
- AMPHENOL(5,886)
- 工進(5,562)
- トレード(5,550)
- 三菱ふそう(5,309)
- メディアカバーマーケット(5,132)
- 雅(4,004)
- ホンダ(2,678)
- NOK(2,556)
- ダイハツ(2,386)
- KITO(キトー)(2,285)
- 日野自動車(2,170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「no」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
ステンレス スプロケットNo.100
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100
ステンレス スプロケットNo.120
KANA(片山チエン)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1歯幅(T)(mm)24.0(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo.120
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)
KANA(片山チエン)¥299税込¥3291本4日以内出荷フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT50
KANA(片山チエン)¥219~税込¥241~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から4日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥489~税込¥538~1セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥179~税込¥197~1セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥279~税込¥307~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
チェーンカッター(セット物)
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.2歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.69タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)51ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6外径(Do)(Φmm)83歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
...