カテゴリ

  • 農業機械(703)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(524)
  • 店舗什器・備品(485)
  • メカニカル部品(317)
  • トラック純正部品(219)
  • 制御機器(83)
  • 作業工具(42)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 研磨材(35)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 切削工具(31)
  • 理美容(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • テープ(22)
  • 建築金物(22)
  • 卓上消耗品(20)
  • 保管用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 測定用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 事務用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 手袋(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 作業服(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.80」の検索結果

2,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽作業用帽子 ケーボー No.80 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽作業用帽子 ケーボー No.80

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)約165材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)織ゴム
  • NO.80ケーボー用ワンタッチ式あご紐 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    NO.80ケーボー用ワンタッチ式あご紐

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式です
    用途NO80専用トラスコ品番853-7406材質/仕上POM、合成繊維テープ質量(g)14
  • トロ箱 No.80 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 No.80

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)791×492×132外寸(mm)922×609×199内寸(mm)850×548×187フタなし
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
  • ウッド角棒取手 No.80 シロクマ

    ウッド角棒取手 No.80

    シロクマ
    24,980税込27,478
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。
    材質積層+真鍮高さ(mm)68寸法D(mm)(□)30仕上ウッド座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
  • ポリエチレン袋0.08mm HEIKO

    ポリエチレン袋0.08mm

    HEIKO(160件のレビュー)
    229税込252
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    最も一般的なポリ袋です。
    用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • 折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)

    折れ込みボルト抜き

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
    用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
  • キングデラックス キング砥石

    キングデラックス

    キング砥石(50件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(801件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
  • 戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ

    戸車 鉄製 V溝型

    モノタロウ(19件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
  • 横押し型クランプ カクタ

    横押し型クランプ

    カクタ(7件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横押し型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • ベス ブラシ No.80 ベス工業

    ベス ブラシ No.80

    ベス工業(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質(毛)抗菌性先玉ナイロン材質(柄部)抗菌性PP樹脂全長(mm)210行数9行
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • ワイドオープンサンド No.80 cotta

    ワイドオープンサンド No.80

    cotta
    1,598税込1,758
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    後ろ側から大きく上方に開き、他製品と比べ開け易い!
    寸法(mm)80×200
  • 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー

    鋼管用内面・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
    用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色
  • チェーンカッター 鯨印(WHALE)

    チェーンカッター

    鯨印(WHALE)(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
  • CPフレッシュサンド袋 NO.80 cotta

    CPフレッシュサンド袋 NO.80

    cotta
    4,198税込4,618
    1枚(200枚)
    3日以内出荷
    材質OPP防曇フィルム寸法(mm)250×200
  • ガンヂー ボールペン消し NO.800 カズキ高分子

    ガンヂー ボールペン消し NO.800

    カズキ高分子(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様ボールペン用内容量(mL)各20
  • ハマタイト プライマー NO.80 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト プライマー NO.80

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,798税込3,078
    1缶(500mL)
    5日以内出荷
    SC-AU8専用プライマー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 前開きヤッケ 80 KITA(喜多)

    前開きヤッケ 80

    KITA(喜多)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    前開きファスナータイプのヤッケです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 両サイド左右に、ホコリを防ぐフラップ付のポケット。 フードと裾部分のしぼりヒモで風の侵入をブロック! 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
    ネイビー材質ポリエステル混率(%)ポリエステル100%
  • チェーンプーラー 鯨印(WHALE)

    チェーンプーラー

    鯨印(WHALE)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
    使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。種類チェーン用加工器具
  • 作業ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    作業ベルト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
    ベルト長さ(mm)1130混率(%)ナイロン100バックル1ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCチョコレートモールド No.80 バラ24ヶ取 cotta

    PCチョコレートモールド No.80 バラ24ヶ取

    cotta
    5,198税込5,718
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)217×145内容量(g)約4.5
  • 糸ノコ刃 SUPER Q SUPER Q

    糸ノコ刃 SUPER Q

    SUPER Q(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(144本)
    当日出荷
    120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。 SUPERQ 5つのS SUPER 高品質 SUPER 精 密 SUPER 弾力性 SUPER 切れ味 SUPER 合金性能
    用途金属専用
  • チェーンカッター 二列 鯨印(WHALE)

    チェーンカッター 二列

    鯨印(WHALE)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
    タイプ二列(ダブル)・単列(シングル)併用型種類チェーン用加工器具
  • 水栓ドライバー SK11

    水栓ドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
    用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)195種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ユニークトレー LION (ライオン事務器)

    ユニークトレー

    LION (ライオン事務器)(5件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    店舗のレジ・会計に必須のコイントレーです。
    グリーン購入法適合
  • 風呂屋錠 右吊 SSロック

    風呂屋錠 右吊

    SSロック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
  • キングデラックス 大型 キング砥石

    キングデラックス 大型

    キング砥石(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用粒度800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60種別中仕上げ用材質特殊砥材質量(g)1700
  • スペアーキー SSロック

    スペアーキー

    SSロック(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質アルミ
  • 風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック

    風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)

    SSロック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    マスターキー(別売り)対応タイプです。
    材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
  • チェーンカッター(セット物) 鯨印(WHALE)

    チェーンカッター(セット物)

    鯨印(WHALE)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    種類チェーン用加工器具
  • サーモラベル(R)ミニ・S 日油技研工業

    サーモラベル(R)ミニ・S

    日油技研工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1ケース(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→赤幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5
  • リーダー ハイドロ救急パッド ワンタッチタイプ 日進医療器

    リーダー ハイドロ救急パッド ワンタッチタイプ

    日進医療器(4件のレビュー)
    639税込703
    1箱(3枚)
    当日出荷
    貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
    用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。基材ポリウレタン材質(パッド)ハイドロコロイド粘着剤アクリル系機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
  • ローラースタンド モノタロウ

    ローラースタンド

    モノタロウ(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
    用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。ローラー幅(mm)388材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57
  • 重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf 古藤工業(Monf)

    重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf

    古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
    559税込615
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。
    用途重梱包用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーピース ホロ クラチ

    レインボーピース ホロ

    クラチ
    659税込725
    1個(1g)
    当日出荷
    角度によってミラーボールのように七色に光ります。
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。危険物の類別非危険物
  • ネジリブラシ SK11

    ネジリブラシ

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
    用途パイプの内側の洗浄。材質(毛)ナイロン線タイプネジリブラシ
  • 電気柵 ゲッターACアダプターセット 末松電子製作所

    電気柵 ゲッターACアダプターセット

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
    出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
...