カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • ネオス
  • コクヨ(20)
  • INFINEON(274)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(273)
  • オキツモ(13)
  • Canon(11)
  • Puig (プーチ)(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 川西水道機器(8)
  • StarTech.com(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • SIEMENS(5)
  • LG(4)
  • ネオフロンティア(4)
  • CKD(2)
  • Kawasaki(2)
  • オルディ(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(2)
  • INTERNATIONAL RECTIFIER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neos」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオスリグライト D-50L ネオスネオスリグライト D-50Lネオス
14,980税込16,478
1缶(18L)
翌々日出荷
鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途光学レンズ金属加工部品の浸漬、US、仕上アルミ、ADC、銅、亜鉛種別脱脂・部品洗浄剤(水溶性)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH11.5濃度(%)1~10危険物の類別非危険物性状アルカリ性液体
ネオスリグライト M-10T ネオスネオスリグライト M-10Tネオス
11,980税込13,178
1缶(18L)
翌々日出荷
通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
用途工場などの床洗い専用洗浄剤。pH11.6仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD)使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。種別メンテナンス用洗浄剤液性アルカリ性性状アルカリ性水溶液商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
デタージェント ネオスデタージェントネオス
18,980税込20,878
1缶(18L)
3日以内出荷
デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。
用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)高圧スプレー洗浄の用途として容量(L)18pH値8.6(3%)危険物の類別非危険物外観(原液)微黄色~黄色透明液体比重(at15℃)1.06
ネオスデタージェントL-500F ネオスネオスデタージェントL-500Fネオス
17,980税込19,778
1缶(18L)
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH9.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状弱アルカリ性液体
ネオスソルベント 610LP ネオスネオスソルベント 610LPネオス
27,980税込30,778
1缶(18L)
翌々日出荷
光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)容量(L)18引火点(℃)66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネオスデタージェント1000 ネオスネオスデタージェント1000ネオス
17,980税込19,778
1缶(18L)
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.6濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
ネオス ネオスネオスネオス
47,980税込52,778
1箱(50g×100個)
3日以内出荷
使用法が簡単ネオス VP-1を使用する場合はただ単に包装内部に粉末を散布したり、布袋に入れてつるすだけで包装内部にガスが充満し、手の届かない部分の内部も防錆しますから非常に取扱が簡単で特別な知識や熟練を必要としません。防錆効果が優秀錆の原因である水分や酸素が存在しても錆の発生を防ぎますから、使用に失敗がない。又既に発生している錆の進行も止めます。コストの低減クレームによる損害をおさえ、油を塗布したり除去する等の資材、手間工数を省きますから、コストの低減になります。商品価値の向上ネオス VP-1を使用することにより錆のない商品を顧客に送ることができ油剤と異なり洗浄せずにそのまま使用もできます。使用範囲が広いネオス VP-1は最終防錆だけでなく、工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存、製品の使用中の防錆等にも使用できます。
用途熱交、ベッセル、タワーの長期防錆冷却系統パイプ類、ボイラ管及び容器内面の長期防錆化学プラント配管内部、油以外の一般配管内部の長期防錆機械部品、電気部品等輸出梱包内部に入れて長期防錆工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存pH6.5外観白色又は微黄色粉末(171℃で分解を伴い熔融します)危険物の類別非危険物燃焼性引火点122℃(C.O.C)で直接火に接すると燃焼します。熔接などには注意して下さい。安定性安定な化合物ですから保存中に分解はしません。(日光に曝したり酸及び強アルカリで徐々に分解します)
ネオスデタージェント1700 ネオスネオスデタージェント1700ネオス
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
ネオス TKW-1 ネオスネオス TKW-1ネオス
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
容量(L)18危険物の類別非危険物
デタージェント ネオスデタージェントネオス
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
用途水溶性洗浄剤として仕様透明液体成分有機酸塩類:5~15%、水:60~70%、無機アルカリ類:1%未満、無機塩類:15~25%、界面活性剤:1~5%、防食剤:1%未満無色~帯黄色pH13.0(原液、25℃)沸点(℃)100以上密度1.17(15℃)溶解度易溶(水,室温)危険物の類別非危険物
フッ素系離経剤 フリリース50 ネオスフッ素系離経剤 フリリース50ネオス
57,980税込63,778
1箱(420mL×24本)
7日以内出荷
液化ガスを噴射剤として使用したエアゾール製品ですので、取り扱いが容易です。
種別ノンシリコーン主成分フッ素、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性