絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユシロ化学工業

ユシロ化学工業のページです。ユシロ化学工業は、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在118件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ユシロ化学工業株式会社
設立1944/07/24
所在地〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロンピック チャージ100 ユシロ化学工業ユシロンピック チャージ100ユシロ化学工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
希釈倍率15倍
強力はく離剤 パワーリガード ユシロ化学工業強力はく離剤 パワーリガードユシロ化学工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(18L)
当日出荷
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。液性アルカリ性トラスコ品番855-7554材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤容量(L)182018年トラスコ掲載ページ9 0169
YCM-水性シミ消しα 500ml ユシロ化学工業YCM-水性シミ消しα 500mlユシロ化学工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番819-3511
ノンラスター ユシロ化学工業ノンラスターユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18引火点(℃)74粘度(at40℃mm2/s)3.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油剤ユシローケン(エマルション型) ユシロ化学工業水溶性切削油剤ユシローケン(エマルション型)ユシロ化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。トラスコ品番768-4363材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤質量(kg)17.8白色容量(L)18pH9.3(10倍)推奨環境倍率10~20倍
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(10%)9.3濃度(%)(推奨)5~10外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション危険物の類別非危険物
ハイブリッドクリーナー ユシロ化学工業ハイブリッドクリーナーユシロ化学工業
7,598税込8,358
1箱(5L)
11日以内出荷
洗浄以上はくり未満。洗浄を超越した”深”洗浄方式で、ビルドアップはもうしない。膜厚コントロール型のハイブリッドクリーナーは、歩行無しゾーンで皮膜が積層している所と、歩行ゾーンを一度にきれいにする事が可能です。隅の歩行無しゾーンを50倍で洗剤塗布し、その後に80倍でシャンピング洗浄することで、均一な洗い上がりが実現出来ます。
希釈倍率重汚染エリア:25倍、中汚染エリア:50倍、軽汚染エリア:80倍商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ユシロン コート スーパーS-1 ユシロ化学工業ユシロン コート スーパーS-1ユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
ポリーズ 水アカ撃退 酸性水回りクリーナー  4L ユシロ化学工業ポリーズ 水アカ撃退 酸性水回りクリーナー 4Lユシロ化学工業
4,398税込4,838
1本(4L)
当日出荷
乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。 頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。 浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。 研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。 希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。
用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く)容量(L)4使用希釈倍率原液~10倍香りさわやかシトラスの香り
YCM-ガム取りプロ ユシロ化学工業YCM-ガム取りプロユシロ化学工業
2,898税込3,188
1本(1L)
欠品中
カーペットに付着したガムを除去するガム取り剤です。 主成分はリモネン使用。ガムを軟化溶解してヘラ等でガムを剥ぎ取り除去出来ます。
用途ガム除去剤主成分リモネン、グリコール系溶剤商品タイプ業務用
マンション廊下専用クリーナー ユシロ化学工業マンション廊下専用クリーナーユシロ化学工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(18L)
8日以内出荷
マンションの共用通路のエンボス加工されたノンスリップタイルの洗浄に最適。 土砂汚れ、油汚れ、樹液や花粉等の汚れを強力に洗浄。 定起泡性で、泡切れが良いので作業時間の短縮が可能。
pH値13.3(原液)液性アルカリ性トラスコ品番819-3512希釈倍率50~100倍繰り返し・詰め替え対応
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
塩素フリー油性切削油剤 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。 ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり容量(L)18引火点(℃)100外観淡黄色透明液体粘度(at40℃mm2/s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ベクトルダッシュ ユシロ化学工業ベクトルダッシュユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
6日以内出荷
高濃度・高光沢型で、塗布回数を削減することが可能です。 高い美観を要望されるオフィスやショールームに最適です。 環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途化学床材の保護と美観維持仕様PRTR法非該当トラスコ品番768-4509材質主成分:合成樹脂容量(L)18標準使用量約1350[[平米]]/18L
ポリーズ カトレアC ユシロ化学工業ポリーズ カトレアCユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
当日出荷
特殊界面活性剤配合で、適度な泡立ちと、さわやかな洗い上がりで、手荒れもありません。又、濃縮品のため経済的です。
形状液体希釈倍率8~10倍商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ユシロンコート ベストグリップ ユシロ化学工業ユシロンコート ベストグリップユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
5日以内出荷
水に濡れても滑りにくく、安全性の高い床面に仕上がります。撥水効果の高い新開発特殊ポリマーの働きで、皮膜上に水が存在する箇所を最小限に抑える為、濡れた状態においても通常時と同様のスリップの少ない歩行感が持続します。
トラスコ品番768-4487塗布量75m2/L
ユシロンウッド F-1 ユシロ化学工業ユシロンウッド F-1ユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
10日以内出荷
B-10と組み合わせて使用すると、すばらしい光沢と耐摩耗性・耐スリップ性を発揮します。樹脂塗装床の場合、単体でも使用できます。
塗布量100m2/L
ユシロンコート NEW X-110 ユシロ化学工業ユシロンコート NEW X-110ユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
8日以内出荷
X-110をリニューアルし、光沢とボリューム感を一層アップさせました。高光沢・耐久性・作業性を追及したコア・シェルテクノロジー技法の採用により、高水準のトリプル・バランスを実現しました。さらに、速乾、低臭気、高レベリング性の多機能性を装備しており、多様な現場環境に対応できます。
塗布量75m2/L
ユシロンコート ベクトルクイックグロス ユシロ化学工業ユシロンコート ベクトルクイックグロスユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
優れた光沢性能に加え、「耐ヒールマーク性」「速乾性」「作業性」を追求しました。スーパーマーケット等の光沢と耐ヒールマーク性を兼ね備えた美観を要求される現場に最適です。
トラスコ品番768-4525塗布量75m2/L
シャンピングハイブリッド ユシロ化学工業シャンピングハイブリッドユシロ化学工業
9,898税込10,888
1ケース(4.7L×4本)
6日以内出荷
あのハイブリッドクリーナーにシャンピング専用タイプが遂に登場! 「洗浄力」「作業効率」「使い易い容器」をとことん追求 洗浄ムラになりにくく、圧倒的な洗浄力 作業性重視で、効率アップ 小分け不要で持ち運びに便利です。
希釈倍率50(40~60)倍商品タイプ業務用
樹脂ワックス バリア機能付き低臭コート ユシロ化学工業樹脂ワックス バリア機能付き低臭コートユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)搭載で、公共施設などでも安心して使用できます。環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応してます。
用途化学床材の保護と美観維持に。トラスコ品番855-7553材質主成分:合成樹脂容量(L)18標準使用量約1350[[平米]]/18L2018年トラスコ掲載ページ9 0164
液状物吸収処理剤 フリカゲルP-1 ユシロ化学工業液状物吸収処理剤 フリカゲルP-1ユシロ化学工業
23,980税込26,378
1缶(15kg)
5日以内出荷
フリカゲルは液状の汚物(おう吐物、食物よごれ等)を速やかに固め、簡単に処理できます。消臭剤が配合されていますので、おう吐物の嫌な臭いも瞬間的に消え、作業をより楽に行うことができます。
タイプ屋外・Pタイル等硬質床用
ポリーズ 酸性トイレクリーナー オフノンプラス ユシロ化学工業ポリーズ 酸性トイレクリーナー オフノンプラスユシロ化学工業
7,998税込8,798
1箱(0.8L×12本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
塩酸を含まず、食品添加物に使用される安全な発酵乳酸が主成分です。塩酸特有のツンとくる臭いがしないので作業を快適に行え、塩酸にくらべ金属を腐食しません。また生分解性に優れる為、環境に優しく、浄化槽でも安心してお使い頂けます。
希釈倍率原液~10倍
ポリーズ 中性トイレクリーナー オフノンプラス ユシロ化学工業ポリーズ 中性トイレクリーナー オフノンプラスユシロ化学工業
7,698税込8,468
1箱(0.8L×12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ニューラベンダーの洗浄力とオフノンの消臭力をプラスした新しいタイプの中性トイレクリーナーです。人と素材に優しく、天然石にも使用できます。
希釈倍率原液~10倍
消泡剤”ユシルーブ ユシロ化学工業消泡剤”ユシルーブユシロ化学工業
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
速効性のある消泡剤です。
用途全ての水溶性製品に適用。危険物の類別非危険物
ユシロン「除菌ができる中性多目的クリーナー」 ユシロ化学工業ユシロン「除菌ができる中性多目的クリーナー」ユシロ化学工業
4,798税込5,278
1個(4L)
9日以内出荷
水拭きの出来る様々な場所で使用可能な除菌剤配合の中性多目的洗剤です。 希釈の手間がかからない原液タイプで、手指がよく触れるドアノブ、テーブル、スイッチまわりの拭き上げに便利です。
用途工場・オフィス・住居内等全般(無垢材、布皮製品、ABS樹脂を除く)商品タイプ本体容量(L)4使用希釈倍率原液液性中性
液状物吸収処理剤 フリカゲルF-2 ユシロ化学工業液状物吸収処理剤 フリカゲルF-2ユシロ化学工業
13,980税込15,378
1箱(60g×24本)
10日以内出荷
フリカゲルは液状の汚物(おう吐物、食物よごれ等)を速やかに固め、簡単に処理できます。消臭剤が配合されていますので、おう吐物の嫌な臭いも瞬間的に消え、作業をより楽に行うことができます。
タイプ屋内・カーペット床用
ポリーズ カトレアS ユシロ化学工業ポリーズ カトレアSユシロ化学工業
8,998税込9,898
1缶(18L)
当日出荷
キッチンクリーナー ユシロ化学工業キッチンクリーナーユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18kg)
6日以内出荷
レンジまわり・フード・換気扇等に付着したがんこな油汚れを簡単に除去します。また油で汚れた床・壁面の洗浄剤としてあらゆる油汚れに使用します。
希釈倍率原液~5倍
ポリーズ バスクリーナー マイティS ユシロ化学工業ポリーズ バスクリーナー マイティSユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
永年実績のあるバスクリーナーマイティを更に強力にしました。中性なので浴槽にも手肌にもやさしい洗剤です。汚れの程度に応じ希釈倍率が変えられ、経済的です。
希釈倍率20~50倍繰り返し・詰め替え対応
ポリーズ クリーナー 中性 ユシロ化学工業ポリーズ クリーナー 中性ユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。 ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。 消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。 中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。 経済的な希釈倍率です。
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18外観淡黄色透明銅板腐蝕1(100℃、1h)
防腐剤”ユシルーブ WB2” ユシロ化学工業防腐剤”ユシルーブ WB2”ユシロ化学工業
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
持続性のある防腐剤です。
用途全ての水溶性製品に適用。仕様添加侶(ppm):1000~2000(0.1%~0.2%)トラスコ品番194-8204材質主成分:防腐剤淡黄~濃黄容量(L)4pH10.1(1%)危険物の類別非危険物
ぴきゃみん ユシロ化学工業ぴきゃみんユシロ化学工業
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
ビタミン系光触媒 除菌・消臭剤(無香料タイプ) 光触媒効果で約1週間持続します。 アルコールおよび塩素化合物不使用です。 べたつきがなく使用感良好です。
用途空間除菌消臭剤(オフィス・工場・生ゴミ・トイレ・病院・ペットのトイレ・ホテル・喫煙室・車内) 公衆トイレ、ゴミ捨て場、介護現場の消臭 アルコールや次亜塩素酸による除菌頻度の低減商品タイプ本体効果除菌、消臭香り無香料
ユシロン「ハイピック」 ユシロ化学工業ユシロン「ハイピック」ユシロ化学工業
6,898税込7,588
1個(10L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
アルカリ型はくり剤の普及品です。 特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用商品タイプ本体液性アルカリ性使用希釈倍率10倍
マッスルドライ ユシロ化学工業マッスルドライユシロ化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
バフィングにより光沢を復元することでワックスの塗布頻度を少なくするドライメンテナンスですが、人手不足の現場では、頻繁にバフィングができない状況もあります。 少ないバフ頻度でも傷が入りにくく、傷が入ってもバフィングによって光沢復元を可能とする、超耐久型の「マッスルドライ」がローメンテナンス、ローコスト、美観アップを応援します。 傷や摩耗に強い丈夫な皮膜を形成し、バフィングによる光沢復元性が良好です。 耐汚染性にも優れるためウェット管理においても美観の維持が良好です。 ウェット&ドライ両方に適したハイブリッドタイプの樹脂ワックスです。
商品タイプ業務用
高級樹脂ワックス「NV」 ユシロ化学工業高級樹脂ワックス「NV」ユシロ化学工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用使用面積(m2/L)75商品タイプ本体
フリカゲルF‐2 ユシロ化学工業フリカゲルF‐2ユシロ化学工業
23,980税込26,378
1缶
6日以内出荷
油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなど)を速やかに固め、簡単に処理できます。 除菌&消臭剤が配合されています。
用途油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなどの吸収処理剤)トラスコ品番768-4797材質主成分:木粉(F-2)、ゼオライト(P-1)、高分子吸収剤、除菌剤、香料質量(kg)4
消臭剤 オフノンD ユシロ化学工業消臭剤 オフノンDユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(18L)
6日以内出荷
オフノンは悪臭を化学的に除去する無臭タイプのケミカル消臭剤です。嫌な臭いを元から分解・中和し、快適な空間づくりのお手伝いをします。
タイプ業務用スプレー
消臭剤 オフノンスプレー ユシロ化学工業消臭剤 オフノンスプレーユシロ化学工業
8,998税込9,898
1箱(500mL×12本)
7日以内出荷
柿タンニンの高濃縮ポリフェノールが悪臭と直接反応して瞬間的に消臭分解します。トイレの臭いやタバコの臭いに直接噴霧したり、リネン、カーテンなどの布製品に噴霧してお使い頂けます。除菌効果もあり、菌の発生による臭いにも有効です。
FC トレルゾ ユシロ化学工業FC トレルゾユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18kg)
5日以内出荷
強アルカリ型水溶性洗剤。油分+金属粉が床面に堆積したり、圧着固化した重度の汚れの洗浄に適します。
希釈倍率5~10倍