特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,040件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用架台 HSS型 EYELA(アイラ/東京理化器械)専用架台 HSS型EYELA(アイラ/東京理化器械)
68,980税込75,878
1台
31日以内出荷
交換用中空糸メンブレンフィルター カートリッジ純水器アイラペット用 EYELA(アイラ/東京理化器械)交換用中空糸メンブレンフィルター カートリッジ純水器アイラペット用EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1本
15日以内出荷
適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格濾過精度 0.1μm 1本コード254830アズワン品番65-0563-59
中空糸メンブレンフィルター カートリッジ純水器アイラペット用 EYELA(アイラ/東京理化器械)中空糸メンブレンフィルター カートリッジ純水器アイラペット用EYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1本
16日以内出荷
適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格濾過精度 0.1μm 1本コード185460アズワン品番65-0563-58
フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用 EYELA(アイラ/東京理化器械)フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用EYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
適合機種SA-2100E・E-UV規格ディスポカ-トリッジ式 1本コード182290機種【標準付属】SA-2100E・E-UVアズワン品番65-0563-55
UT-1000・2000用アルミブロックセット EYELA(アイラ/東京理化器械)UT-1000・2000用アルミブロックセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ブラインを使用しないベーパートラップです。
アズワン品番64-9483-32
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 500mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
冷却トラップ装置UT型専用です。
容量(mL)500アズワン品番64-9483-24
真空ホースアダプタ AΦ22×Φ17 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ホースアダプタ AΦ22×Φ17EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
異径の真空ホースを接続できます。
アズワン品番64-4061-03
FDU-1200用ノズル付蓋 EYELA(アイラ/東京理化器械)FDU-1200用ノズル付蓋EYELA(アイラ/東京理化器械)
49,980税込54,978
1個
61日以内出荷
アズワン品番64-4060-92
エアーフィルター EYELA(アイラ/東京理化器械)エアーフィルターEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-91
試料フラスコ フィルターホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ フィルターホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-4060-90
多連接続 アダプタ Y-MA-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)多連接続 アダプタ Y-MA-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-89
凍結乾燥瓶 フィルターホルダー Y-FH-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 フィルターホルダー Y-FH-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-74
凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
凍結乾燥機 フラスコアダプタ Y-FA-13TS24 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥機 フラスコアダプタ Y-FA-13TS24EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-55
コックB Y-CB-12 EYELA(アイラ/東京理化器械)コックB Y-CB-12EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-17
ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)ナス型・丸底フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型・丸底フラスコ用
トリプルホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)トリプルホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
シングルホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)シングルホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
アルミビーズバスシステム EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミビーズバスシステムEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
遠心エバポレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)遠心エバポレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304質量(kg)約8使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定方式マグネットドライブ方式(ローター回転)外寸(mm)250×302×230内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)温度制御PID制御 デジタル表示・設定ヒーター容量(W)140真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
小型回転振とう器 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型回転振とう器EYELA(アイラ/東京理化器械)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
マグネチックスターラー付オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー付オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700
PSL-2500A型用アルミビーズ2L EYELA(アイラ/東京理化器械)PSL-2500A型用アルミビーズ2LEYELA(アイラ/東京理化器械)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。
仕様アルミビーズ2Lアズワン品番4-5091-01
小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300最大トルク(N・m)0.98/300回転制御スピードフィードバック制御機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバーモーターDCブラシレスモーター35W定格トルク(N・m)0.098回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)1~10(撹拌棒)チャックドリルチャック使用環境温度(℃)5~35外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。質量(kg)約2.5アズワン品番63-5194-02
オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
電源(V)100
低温恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
549,800税込604,780
1台
30日以内出荷
電源(V)100
温度調節器 EYELA(アイラ/東京理化器械)温度調節器EYELA(アイラ/東京理化器械)
69,980税込76,978
1個
45日以内出荷から91日以内出荷
投げ込みヒータ及び投げ込みクーラーの温度調節ができます。
幅(mm)215質量(kg)2.8高さ(mm)123奥行(mm)179
NTT-2000用振とう機 EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000用振とう機EYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
トラスコ品番177-0092幅(mm)200質量(kg)6.6高さ(mm)135奥行(mm)469
NTT-2000用水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000用水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
トラスコ品番176-9414材質水槽部:自己消化性PP質量(kg)0.5内容量(L)4.5外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)100槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×166×97外寸法・奥行(mm)200
プリフリーザー EYELA(アイラ/東京理化器械)プリフリーザーEYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
予備凍結専用の試料回転装置です。
トラスコ品番176-8773質量(kg)2.3
エバポレーターアイラジャッキ EYELA(アイラ/東京理化器械)エバポレーターアイラジャッキEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷から61日以内出荷
投込みクーラー EYELA(アイラ/東京理化器械)投込みクーラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
779,800税込857,780
1個
45日以内出荷
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
トラスコ品番176-8719質量(kg)50高さ(mm)717奥行(mm)600間口(mm)493
角型ドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)角型ドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
1,369,800税込1,506,780
1個
90日以内出荷
試験管 B型アダプタ Y-TB-12 EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 B型アダプタ Y-TB-12EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
アズワン品番64-4060-32
試験管 A型アダプタ Y-TA-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 A型アダプタ Y-TA-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
アズワン品番64-4060-68
エバポ 凍乾 試料フラスコ1000mL EYELA(アイラ/東京理化器械)エバポ 凍乾 試料フラスコ1000mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ナスフラスコ容量(mL)1000
エバポ 凍乾 試料フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)エバポ 凍乾 試料フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
種類ナスフラスコ
アンプル瓶 平底 EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 平底EYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個(20本)
11日以内出荷
アンプル瓶 丸底 EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 丸底EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(20本)ほか
11日以内出荷
アンプル瓶 ペンシル型平底 1mL 20本 EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 ペンシル型平底 1mL 20本EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1本
31日以内出荷
容量(mL)アンプル瓶(ペンシル型平底)1 20本アズワン品番64-4060-25