12ページ目:

1,044件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管 A型アダプタ Y-TA-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 A型アダプタ Y-TA-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
アズワン品番64-4060-68
アンプル瓶 平底 EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 平底EYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個(20本)
11日以内出荷
アンプル瓶 丸底 EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 丸底EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(20本)ほか
11日以内出荷
アンプル瓶 ペンシル型平底 1mL 20本 EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 ペンシル型平底 1mL 20本EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1本
31日以内出荷
容量(mL)アンプル瓶(ペンシル型平底)1 20本アズワン品番64-4060-25
アンプル瓶 ペンシル型丸底 1mL 20本 EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 ペンシル型丸底 1mL 20本EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1本
11日以内出荷
容量(mL)アンプル瓶(ペンシル型丸底)1 20本アズワン品番64-4060-24
アンプル瓶 ナス 1mL 20本 EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 ナス 1mL 20本EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
容量(mL)アンプル瓶(ナス)1 20本アズワン品番64-4060-23
アンプル瓶 アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)アンプル瓶 アダプタEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
恒温器 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)材質(内装・内扉) SUS304温度センサーサーミスタ温度調節範囲(℃)(室温)+5~60タイマー時間0~99時間59分安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
UT-2000型用ノズル付き蓋 EYELA(アイラ/東京理化器械)UT-2000型用ノズル付き蓋EYELA(アイラ/東京理化器械)
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷
UT-1000型用ノズル付き蓋 EYELA(アイラ/東京理化器械)UT-1000型用ノズル付き蓋EYELA(アイラ/東京理化器械)
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷
送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1巻
10日以内出荷
種類バーシロン(フルラン)(長さ 7.5m)長さ(m)7.5
オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1本
30日以内出荷
TBO用 オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)TBO用 オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
TBO用 ステンレス撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)TBO用 ステンレス撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
ワンタッチカップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチカップリングEYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ガラス・ステンレスの撹拌棒(6~10mmΦ)を簡単にチャックでき、ワンタッチで着脱可能です。撹拌棒を容器にセットしたまま、撹拌器に取り付けられます。
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
66,980税込73,678
1台
15日以内出荷
使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6752質量(g)2500電源(V)AC100・4A内容量(L)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70ヒーター容量(kW)0.3温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)325温度調節精度(℃)±0.07
開放系低温恒温水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)開放系低温恒温水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1台
15日以内出荷から75日以内出荷
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に温度調節精度(℃)±0.1~温度調節範囲(℃)-20~80揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
FDU多岐管 PMH-8 EYELA(アイラ/東京理化器械)FDU多岐管 PMH-8EYELA(アイラ/東京理化器械)
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用フラスコポートです。
仕様ポート数8個・FDU多岐管PMH-8トラスコ品番177-0724質量(kg)7
FD,FDUドライチャンバー DRC-3L EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバー DRC-3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
FD,FDUドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
真空定温乾燥器 VOS-310C EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310CEYELA(アイラ/東京理化器械)
529,800税込582,780
1台
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300入力12.5A、1.25kVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)1.2温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)71温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)4(固定)庫内容量(L)27
真空定温乾燥器 VOS-210C EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210CEYELA(アイラ/東京理化器械)
389,800税込428,780
1台
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192入力7.7A,0.77lVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)0.75温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)90温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)2(固定)庫内容量(L)10
オイルバス OHB-1100S EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバス OHB-1100SEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)310槽容量(L)約1.1付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約1.7電源電圧AC100V(50/60Hz)入力3.5A、350VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
高速振とう器(キュートミキサー) EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振とう器(キュートミキサー)EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェイカーEYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1個
61日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)
ポンプ用チューブケース EYELA(アイラ/東京理化器械)ポンプ用チューブケースEYELA(アイラ/東京理化器械)
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
型番TCS-Aチューブケースアズワン品番1-2111-14
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
低温恒温水循環装置(水冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)EYELA(アイラ/東京理化器械)
719,800税込791,780
1台
45日以内出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
低温恒温水循環装置(空冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)EYELA(アイラ/東京理化器械)
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
低温恒温水槽 NCBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
東京理化 撹拌ポンプ STR-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)東京理化 撹拌ポンプ STR-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
水槽用の攪拌ポンプです。
トラスコ品番723-5381質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-80~100電源(V)AC100最大吐出量(L/min)12入力【電源】0.6A最大揚程(m)1.5(50Hz)
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900トラスコ品番462-9990幅(mm)232質量(kg)40高さ(mm)868奥行(mm)497電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16温度調節範囲(℃)-20~20使用環境温度(℃)5~35
マルチシェーカーMMS用 15mL遠沈管用振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェーカーMMS用 15mL遠沈管用振とう台EYELA(アイラ/東京理化器械)
32,980税込36,278
1個(1個)
30日以内出荷
質量(kg)約1.9
マルチシェーカーMMS用 スプリング式万能振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェーカーMMS用 スプリング式万能振とう台EYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1個(1個)
4日以内出荷
質量(kg)約1.5
マルチシェーカーMMS用 シート振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェーカーMMS用 シート振とう台EYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個(1個)
30日以内出荷
質量(kg)約1.8
マルチシェーカーMMS用 50mL遠沈管用振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェーカーMMS用 50mL遠沈管用振とう台EYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個(1個)
45日以内出荷
質量(kg)約1.9
マルチシェーカーMMS用 マルチ振とう台 EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェーカーMMS用 マルチ振とう台EYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個(1個)
30日以内出荷
質量(kg)約1.7
バスカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)バスカバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個(1個)
7日以内出荷
スタンドベース ZS EYELA(アイラ/東京理化器械)スタンドベース ZSEYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個(1個)
30日以内出荷
ポール870mm
NVP-V用 真空コントローラー取付板 EYELA(アイラ/東京理化器械)NVP-V用 真空コントローラー取付板EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,598税込7,258
1個(1個)
7日以内出荷