特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,040件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPZ-2000用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-2000用スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個(1個)
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
SPZ-1000用スターターキット EYELA(アイラ/東京理化器械)SPZ-1000用スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個(1個)
60日以内出荷
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
冷却トラップ装置UT型専用です。
仕様ノズルセット(白色)、パーフロ仕様アズワン品番64-9483-31
流量計 EYELA(アイラ/東京理化器械)流量計EYELA(アイラ/東京理化器械)
50,980税込56,078
1個
103日以内出荷
装置作動中のブライン(液)が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)
仕様●CA-3000・4000シリーズ用●流量範囲:5~ 50L/min●本体材質:SUS、PSU(ポリサルホン)●※低温用熱媒体を使用時の流量値は参考値です。●※高温で使用後、短時間で冷却するなどのヒートショックは部品の故障の原因になる恐れがあるので注意してください。●製品コード:275100アズワン品番67-5284-17
恒温器LTI-E用 蛍光灯 60Hz EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器LTI-E用 蛍光灯 60HzEYELA(アイラ/東京理化器械)
1本
欠品中
庫内確認用LED白色蛍光灯、ON-OFFスイッチ。
仕様●60Hz用●製品コード:281830アズワン品番67-5284-30
KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)KCL-2000用ERN・EMR 接続ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個
43日以内出荷
KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。
仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880アズワン品番68-1348-24
消泡センサ MBF-250・300・500ME、M-1000B用 EYELA(アイラ/東京理化器械)消泡センサ MBF-250・300・500ME、M-1000B用EYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
46日以内出荷
適合【培養装置型式】MBF-250・300・500ME、M-1000B長さ(mm)【検出部】195ケーブル長(m)3外径(Φmm)7コード139020アズワン品番65-0584-95
消泡センサ M-1000A用 EYELA(アイラ/東京理化器械)消泡センサ M-1000A用EYELA(アイラ/東京理化器械)
38,980税込42,878
1個
46日以内出荷
適合【培養装置型式】M-1000A長さ(mm)【検出部】130ケーブル長(m)3外径(Φmm)7コード139010アズワン品番65-0584-94
無菌ジョイント EYELA(アイラ/東京理化器械)無菌ジョイントEYELA(アイラ/東京理化器械)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
火炎滅菌可能なワンタッチジョイント。
カラムスタンド EYELA(アイラ/東京理化器械)カラムスタンドEYELA(アイラ/東京理化器械)
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
システムの省スペース化に簡便なカラムの取り付けに低・中圧用ガラスカラム、低圧用樹脂カラムが簡単に固定できます。サンプルインジェクタ(SV型)の取付けも可能です。システム架台と合せて使用するとシステムの省スペース化になります。
付属品本体ポール(外径16×長さ 500mm)、クランプ、ムッフ(各2個)質量(kg)1.5クランプ範囲(mm)Φ5~80対応【カラム】Max.内径50×長さ 500mmのガラス・樹脂カラムコード165040アズワン品番65-0584-86
システム架台 STTシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)システム架台 STTシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
34,980税込38,478
1個
46日以内出荷
ブラケット VFBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ブラケット VFBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,898税込9,788
1個
31日以内出荷
ダンパーユニット VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダンパーユニット VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
46日以内出荷
三方コック付カラムエンド EYELA(アイラ/東京理化器械)三方コック付カラムエンドEYELA(アイラ/東京理化器械)
50,980税込56,078
1個
31日以内出荷
フラッシュ用ガラスカラム管 EYELA(アイラ/東京理化器械)フラッシュ用ガラスカラム管EYELA(アイラ/東京理化器械)
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
バーシロン フルラン(R) チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)バーシロン フルラン(R) チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐薬品性米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。
チューブ継手 SUS EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブ継手 SUSEYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1セット(2個)
31日以内出荷
テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
材質SUS
チューブ継手 PP EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブ継手 PPEYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1セット(2個)
31日以内出荷
テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
材質PP
ヘッドシール VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ヘッドシール VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,498税込4,948
1個ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
継手 VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)継手 VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1セット
15日以内出荷から22日以内出荷
洗浄ポート付きポンプヘッド VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)洗浄ポート付きポンプヘッド VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
酸系試料や固着系試料を送液する場合にお奨めします。
漏液センサセット EYELA(アイラ/東京理化器械)漏液センサセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
43,980税込48,378
1セット
31日以内出荷
チューブケース内でチューブが破けた場合などに起こる漏液を、漏液センサセット(オプション)で検知し、送液を停止します。漏液センサ部は耐薬品性の高いテフロン(R)製です。
セット内容漏液センサ(0.5m)、バット、バット受けコード265840アズワン品番65-0583-82
多段用チューブケース NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)多段用チューブケース NRPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
オプションの多段用チューブケースを追加すれば2連式、3連式に変更できます。同時に2液または3液を送液できます。チューブケースにはそれぞれ径の異なるチューブがセットできます。2連式にしてローラーの位相をずらし、チューブの吐出側を1本にジョイントして送液すれば、脈流の少ない連続的な吐出が得られます。
セッティングボルト EYELA(アイラ/東京理化器械)セッティングボルトEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
カセットチューブケースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)カセットチューブケースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
アジャスターセット EYELA(アイラ/東京理化器械)アジャスターセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1セット
31日以内出荷
コード124780アズワン品番65-0583-72
アダプターセットチューブ タイゴン(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターセットチューブ タイゴン(R)EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から31日以内出荷
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)タイゴン(R)
アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R)EYELA(アイラ/東京理化器械)
7,998税込8,798
1セット
31日以内出荷
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)バーシロン(フルラン(R))
アダプターセットチューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターセットチューブ シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,798税込3,078
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。 お客様情報が必須の商品になります。場合によってはお客様情報確認の為、へ直接ご連絡させて頂く場合がございます。
材質(チューブ)シリコン
クリップ・プレートセット EYELA(アイラ/東京理化器械)クリップ・プレートセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
1,498税込1,648
1セット
21日以内出荷
コード196150アズワン品番65-0583-48
ローラー 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)ローラー 6個EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,798税込6,378
1セット(6個)
31日以内出荷
アズワン品番65-0583-47メーカー商品コード252560
メインローラー MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)メインローラー MP-2001型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,398税込4,838
1個
21日以内出荷
アズワン品番65-0583-46メーカー商品コード252550
一体型ローラーセット MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)一体型ローラーセット MP-2001型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
コード252570アズワン品番65-0583-45
定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量 EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量EYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセットチューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)
受器 EYELA(アイラ/東京理化器械)受器EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
46日以内出荷
寒剤冷却器 TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)寒剤冷却器 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
規格TS15/25アズワン品番65-0583-39メーカー商品コード271310
冷却器 ジムロート型 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却器 ジムロート型EYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
規格100mm、TS15/25アズワン品番65-0583-38メーカー商品コード271300
密栓 TS15/25 EYELA(アイラ/東京理化器械)密栓 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
摺合せTS15/25アズワン品番65-0583-37メーカー商品コード200530
液滴管 側管付型 EYELA(アイラ/東京理化器械)液滴管 側管付型EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
長さ(mm)【外套】200摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25アズワン品番65-0583-36メーカー商品コード200510
恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304)寸法D(mm)1500