STP型用センサホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
型式TS15/25径(Φmm)【センサ】3.2アズワン品番65-0583-30メーカー商品コード209340
ケックアダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
アズワン品番65-0583-29メーカー商品コード185260
反応容器支えEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
型式RH-1000寸法(Φ×mm)15×200アズワン品番65-0583-28メーカー商品コード202670
フレキシブルカップリングEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
容器とのセンター出しが簡単ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。
付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm)全長(mm)220アズワン品番65-0583-11シャフト寸法(mm)外径8×125Hメーカー商品コード123490
フレキシブルスターラーEYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷
試料を本体から離して撹拌撹拌機にセットすれば、撹拌機を移動せずに撹拌場所を移動することができます。ドラフト内での危険な溶液の撹拌にも使用できます。高温溶液の撹拌などでモータ部に熱の影響を及ぼしません。
性能最高使用回転速度:8000rpm、最大伝達トルク:1.47N・m(15kgf・cm)(直線状態)、最小曲げ半径:150mm(伝達トルクMax.0.78N・m(8kgf・cm))長さ(mm)【フレキシブルコード部】1052質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~60外寸(mm)Φ12×1615(最大外径37.1)アズワン品番65-0583-10ドリルチャック径(mm)1~8メーカー商品コード123570
テフロン(R)撹拌子 フットボール型EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)20×40アズワン品番65-0583-08メーカー商品コード200330
撹拌棒 SUSEYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷から31日以内出荷
撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください
マリン翼EYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から31日以内出荷
湾曲ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
用途No.4より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。材質SUS304
湾曲平羽根タービンEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
用途No.1より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。材質SUS304
撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷から61日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですオールテフロン(R)撹拌棒は翼付きです。
撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から41日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですガラス撹拌棒は、ガラス製・テフロン(R)製の撹拌翼用です。
撹拌シール用撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
撹拌シールTBO型用の撹拌棒ですSUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
Oリング バイトンTS24EYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
備考バイトン TS24 3個アズワン品番65-0581-29メーカー商品コード121680
ギアオイル 700mLEYELA(アイラ/東京理化器械)8日以内出荷
アズワン品番65-0581-25メーカー商品コード124660
チェンジギアEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
スタンドベース ZSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から8日以内出荷
安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
反応容器支え Φ10×189mmEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
寸法(Φ×mm)10×189アズワン品番65-0581-15メーカー商品コード261950
OリングEYELA(アイラ/東京理化器械)¥1,898~税込¥2,088~
1セット(3本)ほか
31日以内出荷
撹拌翼EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷から41日以内出荷
スターターキットEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から31日以内出荷
テフロン(R)撹拌子 8×40mmEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840
RCH-3型用ポールEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
アズワン品番65-0580-86メーカー商品コード123850
容器転倒防止器EYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷
ビーカーや三角フラスコ(100mL~3L)などの転倒を防止します。
アズワン品番65-0580-85メーカー商品コード264720
ポールセットEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
不安定な容器を固定します。左右両側面、左背面に取付け可能です。
セット内容ポール(Φ10×495mm)、ポール押え、押えネジアズワン品番65-0580-84メーカー商品コード265640
ヒータユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
室温以上の制御(温度調節範囲:Max.50℃)、解氷、極低温域からの昇温などにご使用ください。ヒータユニット追加購入時には使用容器に合せた専用の保冷材が必要です。標準の保冷材は使用できません。
コード260260アズワン品番65-0580-72
ポールセットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
装置の左右両側面にポールを固定できます。液滴管や反応容器の固定が可能です。
セット内容ポール(Φ10×495mm)、ポール押え、押えネジコード259580アズワン品番65-0580-71
テフロン(R)温度センサEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
試料温度の温度調節が可能です。酸系溶媒を扱う際にご使用ください。
コード260110アズワン品番65-0580-70