ベッセル部EYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷から61日以内出荷
フラスコカバーEYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷から31日以内出荷
小型セパラブルフラスコセットEYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷から61日以内出荷
スターラー撹拌やインペラー撹拌に少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
テフロン(R)撹拌子 8×30mmEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)8×30アズワン品番65-0576-15メーカー商品コード123830
超小型コンデンサEYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から31日以内出荷
固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
小型コンデンサ NS14/23EYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
固定のいらない小型コンデンサです。形状の違う3タイプをラインアップしています。最大除熱量20W(循環水温20℃、水蒸気還流時)
アズワン品番65-0576-12メーカー商品コード240120
トランスポートハンドル ~1LEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-10メーカー商品コード240060
アダプターリムーバーEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-09メーカー商品コード240280
アダプタープレート BBSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から31日以内出荷
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上))アズワン品番65-0576-06メーカー商品コード240900
安全カバー BBSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から31日以内出荷
鏡面研磨アルミ製です。赤外線を反射し、火傷の危険を回避します。
トリプルクランプ RCH-1000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0576-02メーカー商品コード245800
スタンドベース 2~5L RCH-1000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0576-01メーカー商品コード240080
ムッフ RCH-1000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-99メーカー商品コード234980
クランプ RCH-1000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-98メーカー商品コード234970
ポール取付金具EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷から46日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
ポール Φ10×465mmEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-95メーカー商品コード264790
耐圧容器の交換用OリングEYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,298~税込¥3,628~
1セット(10個)ほか
46日以内出荷
ストップコック付反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
三方コック付反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。