ストップコック付ナス型フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
三方コック付ナス型フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
アルミブロック BBSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から41日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
フラスコアダプター BBSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から61日以内出荷
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
高速振盪機EYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合にミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
2段重ね用振盪台 MMS-3021用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
多検体の場合48本セットできる2段重ね用の振盪台です。
アズワン品番65-0575-09メーカー商品コード217940
ケーブル孔栓 LTE用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
対応機種LTEコード111690アズワン品番65-0574-61
バイタライト蛍光灯EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
光の波長特性が太陽光に近く、色調も自然色に見えます。植物・動物の育成にも好影響の中・近紫外線がバランスよくでています。
コード208150アズワン品番65-0574-46
光量子センサEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
光合成光量子束密度(μmol/m2/s)を測定してディスプレイに表示し記録も行なえます。
コード208120アズワン品番65-0574-45
近紫外線灯 40WEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
360nm付近にピーク波長を持つ近紫外線灯です。
コード144400アズワン品番65-0574-42
ポリタンク用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
装置横にポリタンクを設置する際に使用する架台です。
コード144210アズワン品番65-0574-41
照度センサEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
照度を測定してディスプレイに表示し、記録も行なえます。T・HT-LED型は標準装備です。
コード208110アズワン品番65-0574-38
棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
網目状の棚板です。棚受けも付属しています。
コード208130アズワン品番65-0574-36
バット型棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
角型バットの形をした、網目状の棚板です。プラスチック製のバットによる温度・湿度・照度ムラを軽減します。
コード208140アズワン品番65-0574-35
ケーブル孔栓EYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷
コード170240アズワン品番65-0574-27
アラーム出力端子EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
コード210470アズワン品番65-0574-18接点容量AC250V/DC30V、3A
2段重ね金具 LTI-400E型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
LTI-400E型同士の2段重ね時にお使いください。
コード210480アズワン品番65-0574-17
台車 LTI-400E・700E型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
床置き、LTI-400E型の2段重ね時に。アジャスターとキャスターが付いていますので、移動に便利です。高さはわずか85mmです。
コード210500アズワン品番65-0574-16
蛍光灯ユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
藻類培養、植物育成の際に照度を利用した、昼夜運転が行なえます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード210430照度(Lx)約3000(庫内中央/10W×4本蛍光灯)入力電源2A、200VA温度設定範囲(℃)【LTE型】5~40アズワン品番65-0574-11プログラム機能24時間(2ステップ)デジタル
棚板 SLI-222型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
耐荷重は等分布で15kgです。
対応機種SLI-222型アズワン品番65-0574-05
キャスター付き台車 UT-2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
専用の台車です。真空ポンプをセットしたままでも装置を楽に移動できます。
コード192430アズワン品番65-0573-79
接続セットDEYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷
凝縮部に溜まった溶媒を廃液回収容器へ密閉経路で排出できるセットです。
アズワン品番65-0573-74メーカー商品コード234750
排油受用バットEYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
コード278790アズワン品番65-0573-46
ドレン用コックEYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷から21日以内出荷