1,040件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却器固定金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却器固定金具EYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
炉床板 EYELA(アイラ/東京理化器械)炉床板EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷から91日以内出荷
架台 VOS-210C・310C型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)架台 VOS-210C・310C型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
72,980税込80,278
1個
31日以内出荷
適合【乾燥器】VOS-210C・310C型コード100290アズワン品番65-0572-78
アルミダクト 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミダクト 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)
31,980税込35,178
1個
21日以内出荷
コード196250アズワン品番65-0572-51
アルミダクト 2.5m EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミダクト 2.5mEYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
コード196240アズワン品番65-0572-50
RS-232C通信用ケーブル 4m EYELA(アイラ/東京理化器械)RS-232C通信用ケーブル 4mEYELA(アイラ/東京理化器械)
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
コード167370アズワン品番65-0572-48
記録計出力ケーブル RSC-1200仕様 EYELA(アイラ/東京理化器械)記録計出力ケーブル RSC-1200仕様EYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
コード147570アズワン品番65-0572-47
積重ね架台 HSDシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)積重ね架台 HSDシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷から91日以内出荷
乾燥器を2台重ねて使用できます。冷却ファン付きです。下部の熱が上部の乾燥器に影響することを防止します。
壁用固定金具 NDO・WFO-420 W 型、NDO・WFO-520 W 型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)壁用固定金具 NDO・WFO-420 W 型、NDO・WFO-520 W 型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
装置と壁を固定する金具です。
適合【乾燥器】NDO・WFO-420(W)型、NDO・WFO-520(W)型コード252380アズワン品番65-0572-31
乾燥器用架台 HSSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)乾燥器用架台 HSSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷から76日以内出荷
エアフィルター LWOシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)エアフィルター LWOシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
棚板 ステンレス製 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板 ステンレス製EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
コード248240アズワン品番65-0572-17
排気用ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)排気用ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
ニードル 噴霧用ノズル用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ニードル 噴霧用ノズル用EYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
SUSバット 1枚 EYELA(アイラ/東京理化器械)SUSバット 1枚EYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1枚
31日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×40コード221140アズワン品番65-0571-67
アルミトレイ 3枚セット EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミトレイ 3枚セットEYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1セット(3枚)
31日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240コード203950アズワン品番65-0571-66
アクリルベース支え EYELA(アイラ/東京理化器械)アクリルベース支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1セット(2個)
31日以内出荷
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型)、試験管・アンプル用多岐管(PMH-12・24型)とFDU-2200型本体を固定できます。(2個入)
コード213810アズワン品番65-0571-49
真空ポンプ用ベース EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ポンプ用ベースEYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷
FDU型本体と一緒に真空ポンプの移動ができます。
コード209540アズワン品番65-0571-48
多岐管固定用クランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)多岐管固定用クランプEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1セット(2個)
8日以内出荷
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580アズワン品番65-0571-37
専用架台 FDU-1200用 EYELA(アイラ/東京理化器械)専用架台 FDU-1200用EYELA(アイラ/東京理化器械)
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×470×600コード209530アズワン品番65-0571-36
FDU専用記録計接続コード EYELA(アイラ/東京理化器械)FDU専用記録計接続コードEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,598税込8,358
1個
41日以内出荷
コード240170アズワン品番65-0571-35
少量容器用クランプ PSL-1400、PSL-1820用 EYELA(アイラ/東京理化器械)少量容器用クランプ PSL-1400、PSL-1820用EYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
適合【装置型式】PSL-1400、PSL-1820コード182760アズワン品番65-0570-83
撹拌機用ポール PSL-1820用 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機用ポール PSL-1820用EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
適合【装置型式】PSL-1820コード229310アズワン品番65-0570-82
ブライン濃度調整用ジョッキ EYELA(アイラ/東京理化器械)ブライン濃度調整用ジョッキEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,498税込9,348
1個
31日以内出荷
ブラインの濃度調整の際に使用する 5Lのジョッキです。
対応機種【チラー】NCC型シリーズコード256090アズワン品番65-0570-26
バッファータンク 5L EYELA(アイラ/東京理化器械)バッファータンク 5LEYELA(アイラ/東京理化器械)
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
本タンクを装置上部に設置することで、循環ポンプ停止時の液戻りを回収することができます。
対応機種【チラー】NCC型シリーズコード263900アズワン品番65-0570-25
回転エルボ PT3/8 メネジ EYELA(アイラ/東京理化器械)回転エルボ PT3/8 メネジEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
規格PT3/8(メネジ)対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型コード247180アズワン品番65-0570-24
流量調節バルブ グローブバルブ EYELA(アイラ/東京理化器械)流量調節バルブ グローブバルブEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,798税込7,478
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
ブレードホース EYELA(アイラ/東京理化器械)ブレードホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
長さ(m)5耐圧(MPa)【循環水】0.5適合温度(℃)0~50
シリコンホース 内径12.0mm EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンホース 内径12.0mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
長さ(m)5耐圧(MPa)【循環水】0.1コード144170チューブ内径(Φmm)12適合温度(℃)-50~180アズワン品番65-0570-07
ゴムホース EYELA(アイラ/東京理化器械)ゴムホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
長さ(m)5適合温度(℃)-30~80
シリコンホース EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
長さ(m)5内径(Φmm)9コード112720接続口金属製ノズルアズワン品番65-0569-99
温水循環ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,698税込5,168
1個
22日以内出荷
長さ(m)2外径(Φmm)10コード249710接続口ワンタッチコネクタアズワン品番65-0569-98
台車 1000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)台車 1000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷
装置の移動が楽に行なえます。床置きする際にお使いください。
コード113330アズワン品番65-0569-92
フレキシブルチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)フレキシブルチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,798税込6,378
1個
46日以内出荷
コード234810アズワン品番65-0569-91
バイパスライン EYELA(アイラ/東京理化器械)バイパスラインEYELA(アイラ/東京理化器械)
20,980税込23,078
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
最低流量を1L/minまで絞ることができます。
圧力計セット 特殊熱媒体用 EYELA(アイラ/東京理化器械)圧力計セット 特殊熱媒体用EYELA(アイラ/東京理化器械)
64,980税込71,478
1セット
61日以内出荷
純水、シリコンオイルなどを循環する際の圧力計測に使用できます。
適合機種CA-2600F・F2型コード265460アズワン品番65-0569-61
流量計 2~30L/min ブライン 液 確認用 EYELA(アイラ/東京理化器械)流量計 2~30L/min ブライン 液 確認用EYELA(アイラ/東京理化器械)
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
装置作動中のブライン(液)が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)
測定範囲2~30L/minコード161250アズワン品番65-0569-60
圧力計 0~0.98MPa EYELA(アイラ/東京理化器械)圧力計 0~0.98MPaEYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)
測定範囲(MPa)0~0.98コード161240アズワン品番65-0569-59
流量スイッチ 2~30L/min EYELA(アイラ/東京理化器械)流量スイッチ 2~30L/minEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
配管内の背圧、漏水などによって流量が低下すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させアラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-5~60℃)
コード199430アズワン品番65-0569-58流量範囲(L/min)2~30
圧力スイッチ EYELA(アイラ/東京理化器械)圧力スイッチEYELA(アイラ/東京理化器械)
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
配管が詰まった時や、循環先の背圧が異常に高い時などの圧力異常を検知すると、循環ポンプを停止し、アラームランプを点灯させ、アラーム出力させます(。水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲-20~120℃)
圧力調整範囲(MPa)-0.06~0.6コード199420アズワン品番65-0569-57