遠隔操作リード線 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
温度調節のON-OFF・循環ポンプ・電源スイッチを遠隔操作するためのリード線です。
コード234340アズワン品番65-0569-47
バイパスラインセットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
循環水の圧力調整や、配管径が細い流路に循環する場合に使用します。
コード265470アズワン品番65-0569-45
フレキ配管継手EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
SUS製フレキ配管セットを接続して、配管を延長する場合に使用します。
コード265450アズワン品番65-0569-44
SUS製フレキ配管セットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
呼び径13(G1/2メネジ)対応機種CA-1115F・F2型耐圧(MPa)0.75
バイトンホースEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
長さ(m)2対応機種CA-1115F型耐圧(MPa)0.1コード265490チューブ内径(Φmm)13適合温度(℃)-10~200アズワン品番65-0569-41
製品固定金具EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
製品の両側面下部にL字金具を取付けて固定してください。
コード260470アズワン品番65-0569-27
圧力計EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
測定範囲(MPa)0~0.4使用温度範囲(℃)5~50(水、純水、低温用熱媒体専用、結露なきこと)アズワン品番65-0569-20メーカー商品コード255410
シールパッキンEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード150790アズワン品番65-0569-17適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
包みパッキン 6BEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード150660アズワン品番65-0569-15適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
テフロン(R)シールEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード150780アズワン品番65-0569-14適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
ベーパーダクトEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード148980アズワン品番65-0569-13適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
大型エバポレーター割インサートセットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード261300アズワン品番65-0569-12適合型式N-21NS、N-21・21B・21d・51・51B・51d・101・101B・101d型
試料フラスコ受台EYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード257390アズワン品番65-0569-05
FL150包みパッキンセットEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格G45コード272200アズワン品番65-0569-04
DN150KZパッキンEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード196360アズワン品番65-0569-03
DN50ソフトパッキンEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272180アズワン品番65-0569-02
DN25KZパッキンEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード196390アズワン品番65-0569-01
温度計セットEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272170アズワン品番65-0568-99
DN50ガラスパイプEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272160アズワン品番65-0568-98
ガラスノズルEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272150アズワン品番65-0568-97
連続注入バルブEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272140アズワン品番65-0568-96
リークバルブEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272130アズワン品番65-0568-95
ドレンバルブEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272120アズワン品番65-0568-94
ストップバルブEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272110アズワン品番65-0568-93
アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272090アズワン品番65-0568-91
受フラスコ 10LEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
容量(L)10アズワン品番65-0568-90メーカー商品コード272080
試料フラスコ 20LEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
容量(L)20アズワン品番65-0568-89メーカー商品コード272210
三方コック N-4000W型用EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-4000W型用コード261620アズワン品番65-0568-88
T字管 N-4000W型用EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-4000W型用コード261600アズワン品番65-0568-87
ピーク小ネジ N-4000型シリーズ用EYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-4000型シリーズ用コード257380アズワン品番65-0568-86
アングルバルブEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-4000W型用コード261610アズワン品番65-0568-85