ベアリング押えEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
備考PE(TS24・TS29用) 1個コード121660アズワン品番65-0579-81
セプタムEYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,798~税込¥3,078~
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
枝付き反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から41日以内出荷
台車 CCA-1112A・1112S型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
CCA-1112A・1112S型を移動させる場合にご使用ください。
コード260460アズワン品番65-0569-26
アイラクリップEYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,498~税込¥3,848~
1セット(2個)ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
ノズルセット用バイトンOリングEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格エバポレーターコード202770アズワン品番65-0567-52
ノズルセット 吸引用EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
コード142690アズワン品番65-0564-82
軟水樹脂カートリッジ ディスポ3.0LEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
適合機種SA-2100A・E1・E1-UV規格ディスポ3.0L 1本コード182300機種【標準付属】SA-2100A・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-68
バイアル瓶用ステンレスバット+バイアル瓶用ホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)33日以内出荷
バイアル瓶用ステンレスバット。一度に少量容器を多本数または本数を調整して設置ができクラッシュアイスなども一緒に予備凍結したりドライチャンバーに使用できるバットです。バットの正・背面の高さを側面より10mm低くすることによりバイアル瓶に入れた試料が確認しやすくなっています試料を確認しながら密栓が行えます。ホルダーを使用することでバイアル瓶を任意の場所で保持でき本数が少ない場合でも転倒させずに棚板に設置できます試料の区分けができ取り間違いを軽減します。
適合機種角形ドライチャンバー DRC-1000・1100型構成ステンレスバット1枚(VBS-3000型)、ホルダー1枚・スプリング4枚(VBH-3000型)容量(mL)×架数(本)【バイアル瓶】5×87 / 10×80 / 20×52 / 30×42コード284300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×213×17(29)アズワン品番68-5856-28
バイアル瓶用ホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)33日以内出荷
バイアル瓶を安定させるためのホルダーです。VBS-3000型やDRC-1000型用オプション品への取り付けが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×17(29)構成ホルダー1枚・スプリング4本コード284290アズワン品番68-5856-27
小型冷却トラップ装置(ユニトラップ)EYELA(アイラ/東京理化器械)30日以内出荷
設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。
仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376質量(kg)約15機能スタンバイランプ安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ
恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
寸法(mm)(水槽セット時)200×325×215質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)室温+5~70容量(L)4.6電源AC100V 50/60Hz 4A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力ヒーター容量(W)300有効槽内寸法(mm)158×197×70撹拌方式プロペラ撹拌温度調節精度(℃)±0.07
定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から7日以内出荷
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドRモーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)30日以内出荷
ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。
仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)205×405×545温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし)最大流量9/10L/min(50/60Hz)最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz)冷却方式空冷式温度センサーPtセンサ冷媒R290循環方式密閉系向循環入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1ARoHS指令(10物質対応)対応冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h)温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
冷却水循環装置(クールエース(R))EYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
乾熱滅菌器EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800~税込¥241,780~
1個(1個)
7日以内出荷から120日以内出荷
優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です。停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です。
温度範囲(℃)自然対流式 室温+10~300安全装置ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー 等温度制御マイクロPID制御タイマーオートスタート オートストップ温度調節精度(℃)±1以下
ロータリーエバポレーター用 結露対策カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
ロータリーエバポレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)¥189,800~税込¥208,780~
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節)電源(V)AC100 50/60Hz
真空検体乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800~税込¥263,780~
1個(1個)
10日以内出荷から30日以内出荷
エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。
寸法(mm)200×245×150使用温度範囲(℃)室温+10 ~200電源AC100V 50/60Hz 3A内寸幅(mm)150安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他温度制御PID制御 SSR出力到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)温度調節精度(℃)±1以下
多岐管EYELA(アイラ/東京理化器械)¥119,800~税込¥131,780~
1個(1個)
21日以内出荷から30日以内出荷
凍結乾燥瓶EYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷から30日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーEYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1寸法(mm)198×225×115質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)3A回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)300プレート寸法(mm)Φ150モーター(W)くま取りモーター 出力1.8温度制御入力調整式撹拌容量(mL)水:50~3000ヒーター容量(W)250マグネット希土類コバルトマグネット