1,040件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリン翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)マリン翼EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
30日以内出荷
フラスコ用アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコ用アダプタEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,498税込3,848
1個(1個)
21日以内出荷
ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)ファンタービンEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
30日以内出荷
ドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個(1個)
21日以内出荷
ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
219,800税込241,780
1個(1個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hz排気速度High:30L/分 Low:20L/分モーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1個(1個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド材質金属製接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ全長(mm)184排気速度13L/分真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個(1個)
21日以内出荷
撹拌状態が確認できるガラス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm)材質槽:ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~250温度調節PID制御 オートチューニング付温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1個(1個)
4日以内出荷から14日以内出荷
保温カバー付のステンレス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm)材質槽:SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250温度調節PID制御 オートチューニング付温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
マグネチックスターラー RCXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー RCXシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
94,980税込104,478
1台
12日以内出荷
強力マグネチックスターラー高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード
仕様●S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.2外形寸法(mm)672×342×504(684)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266370機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-67真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.7外形寸法(mm)578×352×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266510内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-68
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
エバポレーターのスタンダード少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.9外形寸法(mm)479×342×823(1003)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266430使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-66
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
エバポレーターのスタンダードドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.8外形寸法(mm)514×342×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266490機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-65真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター N-1300シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
エバポレーターのスタンダード水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.1外形寸法(mm)736×352×504(684)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266390内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-70真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から22日以内出荷
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプデジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
定量送液ポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
23日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA質量(kg)約3.4タイプスタンダード外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:251340モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)アズワン品番63-1396-15
定量送液ポンプ MP-3000シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MP-3000シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から23日以内出荷
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
質量(kg)約2外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
小型恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
小型恒温水槽少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径160×100質量(kg)1.2容量(L)バス容量:約1.6番号コードT:256800入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。アズワン品番63-1394-39
投げ込みクーラー ECSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)投げ込みクーラー ECSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
多彩な冷却に対応タイプ豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質冷却部:ステンレス質量(kg)約14入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~30外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
11日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261820入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度2hPa(約1.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー4段アズワン品番63-1396-88安全機能モータ異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
アルミブロック恒温槽 MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA質量(kg)約4.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273880ヒーター(W)390加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)260×315×125アズワン品番63-1396-94
小型回転振盪機MRM-1000用オプション EYELA(アイラ/東京理化器械)小型回転振盪機MRM-1000用オプションEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。
仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880アズワン品番67-5284-13
冷却水循環装置CA用バイパスライン EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置CA用バイパスラインEYELA(アイラ/東京理化器械)
61,980税込68,178
1個
46日以内出荷
バイパスライン、配管抵抗が大きく循環液量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。
凍結乾燥瓶用アダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶用アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
40・80mLの凍結乾燥瓶を多岐管と接続するためのアダプターです。
凍結乾燥瓶セット TS40 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セット TS40EYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
凍結乾燥瓶 ネジ式用 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 ネジ式用EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶です。
凍結乾燥器用コック EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥器用コックEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
オートクレーブ対応のコックです。
多岐管 PMシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)多岐管 PMシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
91,980税込101,178
1個
63日以内出荷から93日以内出荷
SFD用チューブドライヤ EYELA(アイラ/東京理化器械)SFD用チューブドライヤEYELA(アイラ/東京理化器械)
40,980税込45,078
1個
33日以内出荷
PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント EYELA(アイラ/東京理化器械)PFM-凍結乾燥瓶アタッチメントEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,398税込10,338
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
3L真空断熱容器用ドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)3L真空断熱容器用ドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
1個
欠品中
SFD-1000,-1100に標準付属の3L真空断熱容器を入れることができ、試料噴霧後は、ドライチャンバー内にそのままセットすることができる長筒の専用ドライチャンバーです。
仕様●FDS-1000・2000型用●製品コード:279310アズワン品番67-5283-65
シーリング ネオプレン Y-TA-2 EYELA(アイラ/東京理化器械)シーリング ネオプレン Y-TA-2EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,198税込4,618
1個
13日以内出荷
仕様●試験管A型、B型アダプターのシーリング部アズワン品番67-3146-37危険物の類別非危険物
試験管アダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
試験管 B型アダプタ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管 B型アダプタ シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
103日以内出荷
オートクレーブ対応のシリコンアダプタです。
仕様●規格:シリコン●製品コード:276820アズワン品番67-5283-81
還流アダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)還流アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
アルミブロックに装着するタイプの内蔵型コンデンサです。反応容器のサイズに合せて使用できます。還流アダプターの冷却により反応容器の上部外周が冷却されます。