6ページ目:

1,044件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)シーリング シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,298税込6,928
1個
63日以内出荷
オートクレーブ対応のシーリングです。
仕様●規格:シリコン●製品コード:276830アズワン品番67-5283-82
アイラクリップ TS15 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)アイラクリップ TS15 2個入EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,598税込2,858
1セット(2個)
31日以内出荷
スモールエバポレーターSE-1000や試験管アダプタ用のクリップです。 エバポレーター本体と試料フラスコを固定、異径アダプタと試験管アダプタを固定する際などに使用します。
仕様●規格:TS15●コード番号:224910アズワン品番67-8101-93
恒温器FMC用 蛍光灯 60Hz EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器FMC用 蛍光灯 60HzEYELA(アイラ/東京理化器械)
1本
欠品中
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
仕様●60Hz用●製品コード:281820アズワン品番67-5284-29
ローター R-3100シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ローター R-3100シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
仕様●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490アズワン品番67-5756-14
防滴カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)防滴カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
アルミブロック部の結露防止用のカバーです。冷却カートリッジで冷却する場合に必要です。
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000AEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
サービス分類レンタル
シート振盪台 MMS FITシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)シート振盪台 MMS FITシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
振盪機 MMS型用
50mL遠沈管用振盪台 MMS BASEシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)50mL遠沈管用振盪台 MMS BASEシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷から45日以内出荷
振盪機 MMS型用
15mL遠沈管用振盪台 MMS BASEシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)15mL遠沈管用振盪台 MMS BASEシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
振盪機 MMS型用
マルチ振盪台 MMS BASEシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチ振盪台 MMS BASEシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
振盪機 MMS型用
フィットシート MMS SHEETシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)フィットシート MMS SHEETシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
振盪機 MMS型用
質量(g)100
遠沈管用アングルホルダー MMS-FKHシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)遠沈管用アングルホルダー MMS-FKHシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
振盪機 MMS型用
適合機種MMS型全機種質量(g)約360
試験管用アングルホルダー MMS TSTシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管用アングルホルダー MMS TSTシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
振盪機 MMS型用
適合機種MMS型全機種
フラスコ用アングルホルダー MMS FKHシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコ用アングルホルダー MMS FKHシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
振盪機 MMS型用
適合機種MMS型全機種
フラスコホルダー MMS HI-CRAMP EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコホルダー MMS HI-CRAMPEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,098税込3,408
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
振盪機 MMS型用
タイプ高速振盪用
フラスコホルダー MMSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコホルダー MMSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
振盪機 MMS型用
試験管用スライド棚板 SSRシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管用スライド棚板 SSRシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
棚支え 2本1組 SRSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)棚支え 2本1組 SRSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,898税込9,788
1組(2本)
21日以内出荷
マイクロチューブ用棚板 1.5mL用 MTR-1.5シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブ用棚板 1.5mL用 MTR-1.5シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
屋根型用槽カバー RBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)屋根型用槽カバー RBCシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
冷却パイプ CPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却パイプ CPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
55,980税込61,578
1個
21日以内出荷
ノズル径(Φmm)【対象冷却装置】10.5
振盪機用棚板 HSIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)振盪機用棚板 HSIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
専用架台 LTI-400E・700E用 EYELA(アイラ/東京理化器械)専用架台 LTI-400E・700E用EYELA(アイラ/東京理化器械)
76,980税込84,678
1個
21日以内出荷
対応機種LTI-400E・700Eコード197530アズワン品番65-0574-59
専用架台 SLI-700用 EYELA(アイラ/東京理化器械)専用架台 SLI-700用EYELA(アイラ/東京理化器械)
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
対応機種SLI-700コード209330アズワン品番65-0574-58
棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,998税込3,298
1組
21日以内出荷から22日以内出荷
棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷から22日以内出荷
棚板支え LTI-400E・700E、KCL用 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板支え LTI-400E・700E、KCL用EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1組
21日以内出荷
対応機種LTI-400E・700E、KCLコード204980アズワン品番65-0574-29
2段重ね金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具EYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
槽内上部に設置。振盪培養中でも庫内上部でサンプルの静置培養・恒温保管が可能です。
蛍光灯 FMC型用 50Hz仕様 EYELA(アイラ/東京理化器械)蛍光灯 FMC型用 50Hz仕様EYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
コード195530アズワン品番65-0574-19
鍵穴付ハッチクリップ EYELA(アイラ/東京理化器械)鍵穴付ハッチクリップEYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
コード214250アズワン品番65-0574-10
庫内灯 LTEバー EYELA(アイラ/東京理化器械)庫内灯 LTEバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷
庫内確認用10W蛍光灯、取付板
コード275590アズワン品番65-0574-09
2段重ね金具 LTE-510型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具 LTE-510型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
コード274830アズワン品番65-0574-08
積重ね固定金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)積重ね固定金具EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,198税込4,618
1個
21日以内出荷
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268950アズワン品番65-0574-07
アジャスター・キャスター付台車 EYELA(アイラ/東京理化器械)アジャスター・キャスター付台車EYELA(アイラ/東京理化器械)
50,980税込56,078
1個
31日以内出荷
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268940アズワン品番65-0574-06
恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器温度分布精度に優れたエアジャケット式エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
アジャスターキャスター SLI-400・700型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)アジャスターキャスター SLI-400・700型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1セット(4個)
21日以内出荷
装置の移動が楽に行なえます。SLI-400・700型を床置きにするときにお使いください。
コード197240アズワン品番65-0573-98
2段重ね金具 SLI-400型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具 SLI-400型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷
SLI-400型同士の2段重ね時にお使いください。
コード197230アズワン品番65-0573-97
2段重ね金具 SLI-220型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具 SLI-220型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
7,298税込8,028
1個
22日以内出荷
SLI-220型同士の2段重ね時にお使いください。
コード198010アズワン品番65-0573-96
振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。
コード197270アズワン品番65-0573-95