特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,040件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷から91日以内出荷
-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
真空ポンプコントロールユニット EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ポンプコントロールユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)
92,980税込102,278
1個
21日以内出荷
油回転ポンプの管理に本体の真空ポンプスイッチで真空ポンプの運転停止が行なえます。運転積算時間を表示しますので、油回転真空ポンプのオイル交換時期がわかります。
コード216230アズワン品番65-0573-87
トラップモニタ EYELA(アイラ/東京理化器械)トラップモニタEYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
連続使用に便利最大除湿量になる前に、トラップ槽内が飽和寸前であることをランプで知らせます。真空乾燥器やエバポレーターによる連続濃縮使用時に便利です。真空ポンプの保護にも役立ちます。オプションのノズル付き透明蓋とセットでご使用ください。液で槽内に回収する場合は、ご使用になれません。
コード216400アズワン品番65-0573-86
ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
仕様【蓋押え金具】付コード185890材質(フタ)SUS304対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-85
ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付コード216220材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-84
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
22日以内出荷
酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)80×340コード217520対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-83
大容量ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)大容量ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010L・4000L型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷
酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)150×375コード182470対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-82
ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)80×332コード217510対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-81
大容量ガラスコンデンサセットC UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)大容量ガラスコンデンサセットC UT-3010L・4000L型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1セット
31日以内出荷
酸・有機溶媒の捕集に
コード217580対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-80
ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
66,980税込73,678
1セット
41日以内出荷
酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。
コード258000アズワン品番65-0573-76
ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
31,980税込35,178
1個
41日以内出荷
水系のベーパーをトラップする場合に適しています。ガラスコンデンサを使用せず、直接トラップすることが可能です。
コード258130アズワン品番65-0573-75
真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
油回転真空ポンプ用
真空ゲージ付減圧調整弁 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ゲージ付減圧調整弁EYELA(アイラ/東京理化器械)
40,980税込45,078
1台
21日以内出荷
ニードルバルブの開閉によって、真空度を調整できます。
コード212380アズワン品番65-0573-51
真空ゲージ付ノズル EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ゲージ付ノズルEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
手軽に真空度の確認が行なえます。
コード210550アズワン品番65-0573-48
水槽用冷却コイル EYELA(アイラ/東京理化器械)水槽用冷却コイルEYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷
油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
専用架台でオイル交換の手間を解消架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型コード278230アズワン品番65-0573-43外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
洗浄用チューブセット NVP型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)洗浄用チューブセット NVP型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,998税込10,998
1セット
61日以内出荷
セット内容洗浄用パイプ(テフロン(R)、Φ10×80mm)、洗浄用チューブコード263990アズワン品番65-0573-42
NVP型用ポール 冷却器固定用 EYELA(アイラ/東京理化器械)NVP型用ポール 冷却器固定用EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
コード262960アズワン品番65-0573-34
排気トラップセット EYELA(アイラ/東京理化器械)排気トラップセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
72,980税込80,278
1セット
21日以内出荷
セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセットコード261460アズワン品番65-0573-32
低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
65,980税込72,578
1セット
61日以内出荷
酸・有機溶媒の捕集に
コード217560対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-15
ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
酸・有機溶媒の捕集に
コード217540対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-14
ガラスコンデンサセットB UT-1010・2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサセットB UT-1010・2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
65,980税込72,578
1セット
5日以内出荷
冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
コード199740接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-13
ノズル付き蓋 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き蓋 UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010・4000型シリーズとの組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
コード148940材質(フタ)SUS304対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-11
ノズル付き蓋B2 UT-2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き蓋B2 UT-2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
31,980税込35,178
1個
21日以内出荷
冷却トラップ装置との組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。SUS304製です。ノズル付き蓋B2の負荷側ノズル部の材質はテフロン(R)です。水系のベーパートラップを行なう際は、ノズル付き蓋に冷却トラップ装置が必要です。
適合機種UT-2000型コード193600接続口径(Φmm)10除湿量400g(水)アズワン品番65-0573-10
ノズル付き蓋B UT-1010型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き蓋B UT-1010型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
冷却トラップ装置との組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。SUS304製です。水系のベーパートラップを行なう際は、ノズル付き蓋に冷却トラップ装置が必要です。
適合機種UT-1010型コード192410接続口径(Φmm)10除湿量500g(水)アズワン品番65-0573-09
棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
乾燥カートリッジ EYELA(アイラ/東京理化器械)乾燥カートリッジEYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
41日以内出荷
吸着能力が極めて高いモレキュラーシーブを封入したカートリッジ式の除湿トラップです。
コード247340アズワン品番65-0572-72
火傷対策ガード EYELA(アイラ/東京理化器械)火傷対策ガードEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
高温に熱されたガラス部に、不用意に触れないためのガードです。
コード247330アズワン品番65-0572-71
排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。
付属品アルミダクト2.5m質量(kg)約10電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード195350入力電源0.6A/60VAアズワン品番65-0572-49外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
棚板 LTE-510・1010、LTI-1200E用 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板 LTE-510・1010、LTI-1200E用EYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1枚
46日以内出荷
適合機種LTE-510・1010、LTI-1200Eコード100370材質(棚板)SUS304アズワン品番65-0572-44
専用架台 SLI-400用 EYELA(アイラ/東京理化器械)専用架台 SLI-400用EYELA(アイラ/東京理化器械)
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
適合機種SLI-400コード197220アズワン品番65-0572-25
架台 LTE-510用 EYELA(アイラ/東京理化器械)架台 LTE-510用EYELA(アイラ/東京理化器械)
84,980税込93,478
1個
61日以内出荷
適合機種LTE-510コード100320アズワン品番65-0572-21
棚板支え LTE-510・1010用 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板支え LTE-510・1010用EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,298税込6,928
1組
21日以内出荷
適合機種LTE-510・1010コード100390アズワン品番65-0572-18
粉体回収容器 1.2L EYELA(アイラ/東京理化器械)粉体回収容器 1.2LEYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
コード147940アズワン品番65-0572-10
エアフィルター 出口 EYELA(アイラ/東京理化器械)エアフィルター 出口EYELA(アイラ/東京理化器械)
40,980税込45,078
1個
21日以内出荷
コード179960アズワン品番65-0572-08
サクションフィルター 入口 EYELA(アイラ/東京理化器械)サクションフィルター 入口EYELA(アイラ/東京理化器械)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
コード179950アズワン品番65-0572-07
ドレン口付容器ホルダ EYELA(アイラ/東京理化器械)ドレン口付容器ホルダEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
コード275230アズワン品番65-0572-06
SD-1010型用ポール EYELA(アイラ/東京理化器械)SD-1010型用ポールEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
コード275200アズワン品番65-0572-05
二方コックセット EYELA(アイラ/東京理化器械)二方コックセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1セット
31日以内出荷
コード275220アズワン品番65-0572-04
ドレン口付容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)ドレン口付容器EYELA(アイラ/東京理化器械)
40,980税込45,078
1個
31日以内出荷
コード275210アズワン品番65-0572-03