ドレン口付容器セットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
セット内容ドレン口付容器、二方コックセット、SD-1010型用ポール、ドレン口付容器ホルダコード275640アズワン品番65-0572-02
ホットプレートユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
温度(℃)【到達】Max.180(プレート面)寸法(Φmm)【撹拌台】135コード275300アズワン品番65-0572-01
シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた流量安定性チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
ノズル用キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
仕様【噴霧空気】P圧力時の流量[kPa(kg/cm2)](L/min):68.67(0.7)→1.3~147.15(1.5)→17.0、【試料の種類】均一溶液用穴径(Φmm)0.41コード120710キャップ液体用PF-1650-SS呼び径(A)1アズワン品番65-0571-89
C型アダプタ用フィルターホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。
コード276600アズワン品番65-0571-85
コックCEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。左記多岐管・製品に標準付属
コード191140アズワン品番65-0571-84
凍結乾燥瓶EYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷から21日以内出荷
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。EYELACOAT(R)処理が可能なガラス容器
アルミバット 1セット 3枚EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,780
1セット(3枚)
11日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×452×50コード120630アズワン品番65-0571-73
アルミバット 1枚EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×452×50コード120610アズワン品番65-0571-72
接続管AEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
コード203920アズワン品番65-0571-69
FDU用トラップモニタEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
コード197480アズワン品番65-0571-54
多岐管 PMHシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
サイズ【コック】TS29/38ポート数8コード119830アズワン品番65-0571-52
ナス型フラスコ用露受けEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
フラスコから出る水滴を受ける露受けです。
コード193620アズワン品番65-0571-33
凍結瓶用C型アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
口径(Φmm)70用コード191130アズワン品番65-0571-21
システムテーブルEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。
アズワン品番65-0571-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750メーカー商品コード113490
クーラークランプEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
アズワン品番65-0571-19メーカー商品コード181840
棚板 TBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷から36日以内出荷
小さな容器を使用する 際に水槽の底面をかさ上げできます。棚板の高さ調整ができます。
NTT用バスクランプEYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷
NTT型標準付属バス以外の水槽をご使用の際には、バスクランプが必要になります。クランプのはさみ寸法は最大39mmです。
アズワン品番65-0571-14メーカー商品コード196180
自動給水装置EYELA(アイラ/東京理化器械)40日以内出荷
水槽を長時間連続して使用する場合に、一定の水位を保つための給水装置です。
付属品給水ホースセンサーフロート式液面センサ制御電磁弁によるON-OFF制御液温範囲(℃)0~80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×67(124)×280(Max.)アズワン品番65-0571-13メーカー商品コード114290
クランプセットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
水槽に各種容器を固定できます。
セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1
断熱蓋 連続運転用 PSL-1400、PSL-1820用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
シャッター付蓋での結露や氷結、ブラインの吸湿を抑制して-80℃の環境を維持します。
適合【装置型式】PSL-1400、PSL-1820コード227220アズワン品番65-0570-79
試験管ホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷から41日以内出荷
試験管での合成が行なえます。Φ10~18mmの試験管を 9本までセットできます。
外部循環ノズル ONシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷から76日以内出荷
外部装置に循環させる場合に使用します。密閉系向循環です。
外径(Φmm)【戻り口】10(ストレートパイプ)吐出口サイズ外径10.5mm R1/4
冷却コイルEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。
アズワン品番65-0570-65メーカー商品コード114250
SS-1000型用ラックEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
マイクロチューブや小型試験管用のラックです。
アズワン品番65-0570-64メーカー商品コード196160
NTT-2000型専用 振盪機EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機少量試料の振盪に小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。
付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460
恒温油槽 オイルバス OHBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から8日以内出荷
幅広い用途で使用できる恒温油槽幅広い用途で使えるオイルバスOHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)材質(水槽)ガラス
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3LEYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に安全性が向上したウォーターバス幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
試料温度センサ MG-SENSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、温度補正機能を利用して試料の実温度に表示を合せ込み制御(カスケードP.I.D制御)することができます。