レギュラーブロック MGL型EYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷から41日以内出荷
適合機種MG-1400型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×30
レギュラーブロック MGB型EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70穴数8コード207660適合容器外径(Φmm)30(試験管)アズワン品番65-0570-33穴深さ(mm)65
アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から61日以内出荷
冷却方式ペルチェ素子加熱方式シリコンラバーヒータ機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)動作周囲温度(℃)5~35温度調節精度(℃)±0.1~0.2
循環ノズルA型EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷から46日以内出荷
ノズル径が変えられます。
低温水槽用 循環ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)20日以内出荷
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード197430アズワン品番65-0570-01
冷却器 ジムロート型 TS15/25EYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200コード200500摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25アズワン品番65-0569-97
冷却器EYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷から31日以内出荷
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
流量スイッチEYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
配管内の背圧、漏水、閉塞などによって流量が低下すると、オイルバスなどの加熱源とすべての制御を停止し、アラームランプを点灯します。
コード254020アズワン品番65-0569-94
外部温度センサEYELA(アイラ/東京理化器械)40日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールできます。
コード196730アズワン品番65-0569-56
外部温度センサ NTT-20G用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体コード114220アズワン品番65-0569-51
流量計 2~30L/min 循環水確認用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
装置作動中の循環水が確実に流れているか、どのくらいの流量があるかの確認用として使用できます。(水、無色の低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲5~50℃)
測定範囲2~20L/minコード210600アズワン品番65-0569-50
圧力計 0~0.25MPaEYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)
測定範囲(MPa)0~0.25コード210610アズワン品番65-0569-49
密閉蓋EYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷
循環先が開放系の場合に使用します。
コード112780アズワン品番65-0569-31
ワンタッチカップリングEYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷
チューブ配管同士をワンタッチで接続できるコネクタが付属しています。配管の取付け・取外しが簡単に行なえます。(1個入)
コード222090アズワン品番65-0569-30
金属ノズルセットEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
金属製循環ノズルとエルボのセットです。
サイズ【ノズル/エルボ】Rc3/8外径(Φmm)10.5コード242420アズワン品番65-0569-24
バイパスラインEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環流量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。循環量不足による温度調節不良や熱交換器の結露を防ぐために流量計を装備し、総循環量を計測します。
コード260590アズワン品番65-0569-23
流量調節バルブEYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
装置の循環流量を調節することが可能です。
コード255420アズワン品番65-0569-18
温水循環装置 HS-1シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)最大流量(L/min)22.5最大揚程(m)9.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器ヒーター容量(kW)1.3+0.75温度センサー液体膨張式コード113880温度調節範囲(℃)40~90動作周囲温度(℃)5~35入力電源26A、2.6kVAアズワン品番65-0567-76循環方式密閉系向循環外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461温度調節精度(℃)±3
ボトルチューブセットEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
コード216000アズワン品番65-0567-34
ボトルキャップセットEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
コード215990アズワン品番65-0567-33
専用容器ラック MGSHシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
MGS-HEAT2型と吹付け濃縮ユニット(マニフォールド)、専用容器ラックの使用により濃縮状態を見ながら操作が行なえます。
加温ユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/minコード274010温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0567-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)温度調節精度(℃)±2~
チップ、ピペット取付け用ノズルセットEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
ピペッター用マイクロチップ、パスツールピペットを取付けて使用できます。試料が替るたびにノズルの洗浄を行なわなくてもピペット、チップの交換だけで吹付け濃縮が行なえます。
コード213160アズワン品番65-0567-19
架台EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。
仕様【サービスコンセント】Max.15A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード275870下段棚板耐荷重(kg)約70上段棚板耐荷重(kg)約70アズワン品番65-0567-02外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850安全機能漏電・過電流ブレーカ棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
オリフィスコネクタ 1個EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
コード249400アズワン品番65-0566-78
タッチメントEYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~
1セット(2個)ほか
46日以内出荷
B型ホルダーセットEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
コード249040アズワン品番65-0566-66
A型ホルダーセットEYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
コード249030アズワン品番65-0566-65