カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- NEEDS(1)
- RAMCO(1)
- TKG(2)
- TOA(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エクソンモービル(1)
- エンゲル(1)
- カストロール(4)
- コスモ石油(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- ホンダ(2)
- 多摩電子(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「0w30 20l」の検索結果

小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)