カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,006)
- チューブ/ホース類(8)
- 液送/ポンプ類(28)
- 撹拌機器関連品/羽根(25)
- 実験関連品(572)
- 加熱/冷却機器(132)
- 実験研究用トラップ(19)
- 抽出器/冷却器/エバポレーター(5)
- フラスコ(42)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 測定用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 1.15(4)
- 2.15(3)
- 3.15(4)
- 4.76(4)
- 6(2)
- 6.35(4)
- 7.94(4)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
外径(Φmm)
- 3.2(4)
- 4.2(3)
- 5.2(4)
- 7.94(4)
- 9.53(4)
- 11.11(4)
- 15(2)
- 21(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 42(1)
材質
- その他(1)
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- 樹脂(3)
色
クリア(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(4)
- 7.5(3)
- 15(1)
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- 三菱ふそう(2)
- SANTINI(2)
- RS PRO(1)
- DAP(1)
- NIPLUX(1)
- LINDY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- レンタル(2)
レンタル
「EYELA」の検索結果

チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。材質タイゴン色透明長さ(m)5耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(ファーメド)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1巻(1.5m)当日出荷米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。材質シリコン長さ(m)5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
保冷ホースセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から10日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
ロータリージョイント 標準
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
真空シール 2組 N-2110R・U型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781セット(2組)当日出荷N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。コード142610アズワン品番65-0564-28
マイクロチューブポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
テフロン(R) シール 1個 N-2110R・U型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。コード244980アズワン品番65-0564-29
チューブポンプ用チューブ(フルラン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。材質フルラン長さ(m)1.5
イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格混床式ディスポ3.0L 1本コード182270機種【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-66
ボールジョイントクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用規格S35(SUS製)コード202790アズワン品番65-0567-43
恒温循環水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷冷却水を循環する場合に結露を緩和します。長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥209,800税込¥230,7801個当日出荷RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)チューブ数1本/1段
ノズルパッキン
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,298税込¥2,5281セット(12個)当日出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用規格エバポレーターコード142691アズワン品番65-0567-51
セパラブルクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷小型ロータリーエバポレーター用。セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
撹拌シール(バキュームスターラー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。摺合せTS29
投込み式恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から4日以内出荷用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
金属アスピレーター アダプター付き
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
セパラブルシールパッキン
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
フラスコアダプター BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から41日以内出荷各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷適合機種SA-2100E・E-UV規格ディスポカ-トリッジ式 1本コード182290機種【標準付属】SA-2100E・E-UVアズワン品番65-0563-55
軟水樹脂カートリッジ ディスポ3.0L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷適合機種SA-2100A・E1・E1-UV規格ディスポ3.0L 1本コード182300機種【標準付属】SA-2100A・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-68
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径220×120質量(kg)3.9容量(L)バス容量:約4.3番号コードT:267930電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)285×295×244アズワン品番63-1394-41
恒温器 SLIシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から3日以内出荷エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)材質(内装・内扉) SUS304温度センサーサーミスタ温度調節範囲(℃)(室温)+5~60タイマー時間0~99時間59分安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
オイルバス OHB-2100S
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約2.6電源電圧AC100V(50/60Hz)入力4.6A、460VAヒーター(W)510外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)槽容量(L)約2.8
標準反応容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から15日以内出荷ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。サイズTS15/25
...