マイクロチューブポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
【レンタル】定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)翌日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から7日以内出荷
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドRモーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から7日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
定量送液ポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)23日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA質量(kg)約3.4タイプスタンダード外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:251340モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)アズワン品番63-1396-15
定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセットチューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)