カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • DIPPERホクメイ(6)
  • セメダイン(4)
  • 朝日産業(4)
  • サンホープ(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • 小野測器(1)
  • ケナメタル(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • ゼブラ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • ホンダ(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-2000」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000AEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
サービス分類レンタル
マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
【レンタル】定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
79,980税込87,978
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドRモーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
定量送液ポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
23日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA質量(kg)約3.4タイプスタンダード外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:251340モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)アズワン品番63-1396-15
チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1巻(5m)
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン
シリコンチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた流量安定性チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメド(R)BPTチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ長寿命1/60のガス透過率米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
タイゴン(R)チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)タイゴン(R)チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐無機溶液性米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
チューブケースセット TCSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブケースセット TCSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から31日以内出荷
シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5mEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた流量安定性チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
バーシロン フルラン(R) チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)バーシロン フルラン(R) チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐薬品性米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。