カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • サンホープ(7)
  • タンガロイ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 旭精工(3)
  • 日研工作所(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • CKD(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アラム(2)
  • DIPPERホクメイ(2)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • ケナメタル(1)
  • Canon(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • JTC(1)
  • testo(テストー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-210」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドRモーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量 EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量EYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセットチューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)