低温恒温水槽 NCBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)翌々日出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用EYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体コード113620アズワン品番65-0570-19
棚板 TBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
小さな容器を使用する 際に水槽の底面をかさ上げできます。棚板の高さ調整ができます。
恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304)寸法D(mm)1500