カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(179)
  • アズワン(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • CHINO(チノー)(48)
  • omron(オムロン)(46)
  • testo(テストー)(32)
  • azbil(旧:山武)(32)
  • 佐藤計量器製作所(31)
  • Festo(27)
  • IKA(22)
  • MICROCHIP(18)
  • 渡辺電機工業(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • シマデン(15)
  • 熱研(14)
  • 広島(14)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • ショウエイ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt100」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録計出力付温度センサ Pt100Ω EYELA(アイラ/東京理化器械)記録計出力付温度センサ Pt100ΩEYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
計測した液温を記録計にアナログ出力します。
コード257570アズワン品番65-0569-48
温度センサ Pt1000Ω PT-1000シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温度センサ Pt1000Ω PT-1000シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
58,980税込64,878
1個
33日以内出荷
PPXタイプご使用の際、温度条件を設定するためのオプション品です。
仕様ハステロイC製、Φ3.2mmコード283060アズワン品番68-5856-31
オイルバス OHB-2100S EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバス OHB-2100SEYELA(アイラ/東京理化器械)
149,800税込164,780
1台
欠品中
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)510槽容量(L)約2.8付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約2.6電源電圧AC100V(50/60Hz)入力4.6A、460VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径220×120質量(kg)3.9容量(L)バス容量:約4.3番号コードT:267930電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)285×295×244アズワン品番63-1394-41
温度センサ Pt100Ω 250~2000mL用 EYELA(アイラ/東京理化器械)温度センサ Pt100Ω 250~2000mL用EYELA(アイラ/東京理化器械)
20,980税込23,078
1個
91日以内出荷
恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
幅広い用途に使用できる恒温水槽幅広い用途で使える角型のウォーターバスCBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304
温度センサ Pt100Ω 50・100・250mL用 EYELA(アイラ/東京理化器械)温度センサ Pt100Ω 50・100・250mL用EYELA(アイラ/東京理化器械)
20,980税込23,078
1個
91日以内出荷
オイルバス OHB-1100S EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバス OHB-1100SEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
ヒーター(W)310槽容量(L)約1.1付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約1.7電源電圧AC100V(50/60Hz)入力3.5A、350VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
冷却方式ペルチェ素子加熱方式シリコンラバーヒータ機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)動作周囲温度(℃)5~35温度調節精度(℃)±0.1~0.2
恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温油槽 オイルバス OHBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
幅広い用途で使用できる恒温油槽幅広い用途で使えるオイルバスOHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)材質(水槽)ガラス
低温恒温水槽 NCBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器温度分布精度に優れたエアジャケット式エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に安全性が向上したウォーターバス幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
アルミブロック恒温槽 MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック恒温槽 MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA質量(kg)約4.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273880ヒーター(W)390加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)260×315×125アズワン品番63-1396-94
真空定温乾燥器 VOS-210C EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210CEYELA(アイラ/東京理化器械)
389,800税込428,780
1台
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192入力7.7A,0.77lVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)0.75温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)90温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)2(固定)庫内容量(L)10
真空定温乾燥器 VOS-310C EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310CEYELA(アイラ/東京理化器械)
529,800税込582,780
1台
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300入力12.5A、1.25kVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)1.2温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)71温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)4(固定)庫内容量(L)27
加温ユニット EYELA(アイラ/東京理化器械)加温ユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/minコード274010温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0567-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)温度調節精度(℃)±2~