恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
ウォーターバスEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質SUS304質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)約3.5電源AC100V 50/60Hz 7.5A内寸(mm)228Φ×94安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器大きさ235×294×94mm温度センサー液体膨張式温度制御ON/OFF制御ヒーター容量(W)700温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
小型恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)12日以内出荷
小型恒温水槽少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)